カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 沖電線
  • IDEM(11)
  • ケナメタル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ダイコー(3)
  • 南国フレキ工業(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • イシグロ(2)
  • KSフィルター(2)
  • 倉敷化工(1)
  • スワロー電機(1)
  • 桑名金属工業(1)
  • 三木プーリ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ニチアス(1)
  • オーバル(1)
  • ミナミサワ(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-20k」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラリンクケーブル 沖電線カメラリンクケーブル沖電線
21,980税込24,178
1本(2m)
当日出荷から62日以内出荷
可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル:黒ケーブル外径(Φmm)標準8適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
ステージ/画像処理カテゴリ
関連カテゴリ