2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPFの詰りを抑制します。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰りを抑え、燃費悪化や出力低下を抑制します。※P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。省燃費性に優れる。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤により、燃費の改善が期待できます。エンジントラブルを防止します。Nox削減を目的としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。「クリーンダッシュDX DH-2/CF-4」は優れた酸中和性能により、すすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた清浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

DPFの詰りを抑制します。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰りを抑え、燃費悪化や出力低下を抑制します。※P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。省燃費性に優れる。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤により、燃費の改善が期待できます。エンジントラブルを防止します。Nox削減を目的としたクールドEGR装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。「クリーンダッシュDX DH-2/CF-4」は優れた酸中和性能により、すすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた清浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷