「インバーター 1.5」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)
出力波形矩形波
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路
使用電圧範囲(V)10~15
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。
定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。
8つの保護機能で大きな安心。
基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A
最大出力(W)1000
出力波形正弦波
波形歪THD4%以下
回路方式P.W.M.方式マイコン制御
付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)
出力波形矩形波
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路
使用電圧範囲(V)21~30
1 出力オーバー保護AC100VDC12V
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護AC100V
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護AC100VDC12V
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護AC100VDC12V
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護AC100V
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護AC100V
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0
出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)75以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
関連キーワード