「デコデコ 24v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換
付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)1120
出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)
使用温度範囲-20~+50℃
出力電圧DC13.2V
入力電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)
定格出力電流20A
入力電圧DC 22.0~30.0V
最大出力電流(A)25
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書
質量(g)875
使用温度範囲(℃)-20~+50
出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線
出力電圧(V)DC13.2
定格出力電流(A)10
入力電圧(V)DC24
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く]
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0
最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。
大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。
特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。
定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。
トラブルを未然にガード[6つの保護機能]
(1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。
(2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。
(3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。
(4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。
(5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
(6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書
質量(g)490
使用温度範囲(℃)-20~40
出力電圧(V)DC13
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)最大6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]
出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット
電源コード(m)1.5
変換効率(%)90以上
回路方式P.W.M.スイッチング方式
ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)
入力電圧範囲(V)DC 22~30
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)-20から+40
本体質量(g)580
定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)
アズワン品番64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5
出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M.方式インバーター
関連キーワード