8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換 付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1120 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大) 使用温度範囲-20~+50℃ 出力電圧DC13.2V 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く) 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ) 定格出力電流20A 入力電圧DC 22.0~30.0V 最大出力電流(A)25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

付属品カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)875 使用温度範囲(℃)-20~+50 出力陸式ターミナル/アクセサリーソケット/カーナビ用配線 出力電圧(V)DC13.2 定格出力電流(A)10 入力電圧(V)DC24 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×122×54[突起部除く] 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)15(ミニ平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22.0~30.0 最大出力電流(A)12(信号3系統各100mA)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-20~40 出力電圧(V)DC13 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く] 出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22~30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃)-20から+40 本体質量(g)580 定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ) アズワン品番64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約90℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード 使用温度範囲(℃)-20~+40 本体質量(g)1400 出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力インバーター部:800W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:1000W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×212×76(突起部除く) 内蔵ヒューズ40A×3個(平型ヒューズ) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード:70 瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内) 動作電圧(V)12.0~14.5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵) ブラック 使用温度範囲(℃)-20~+40 出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付) 出力波形矩形波 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路 使用電圧範囲(V)21~30
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード 質量(g)1375 最大出力(W)1000 コード長さ(m)0.7 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V) 定格出力(W)800 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76 回路方式P.W.M.方式インバーター 入力電源バッテリー接続 ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵) 動作温度(℃)-20~+40 瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
1台
32,980 税込36,278
欠品中