「魚群 探知 器」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書
質量(g)76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く]
表示部TN液晶
電源電圧(V)DC12/24
基本仕様OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料
受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯
受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture
動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
超高感度X/Kバンド受信
信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間
新Hシステム対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)76
タイプコンパクトタイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
本体サイズ(mm)61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く)
受信周波数Xバンド、Kバンド
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード