カテゴリ

  • カー用品(6)
絞り込み
ブランド
  • セルスター
  • オカムラ(岡村製作所)(139)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](30)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • 測範社(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • フジキン(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 本多電子(2)
  • 大東通信機(2)
  • GW INSTEK(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • SPARKFUN(2)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
  • M5Stack(2)
  • 旭精工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ugp」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119 セルスター液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119セルスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
液晶GPSレーダー探知機 セルスター液晶GPSレーダー探知機セルスター
29,980税込32,978
1個
当日出荷
光レーザー式オービス対応! フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
付属品シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書本体質量(kg)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応使用電池リモコン:リチウム電池(CR2016×1)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architectureRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118 セルスター液晶GPSレーダー探知機オプション RO-118セルスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
セーフティレーダー 3.2インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。
質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
ドラレコ用GPSユニット セルスタードラレコ用GPSユニットセルスター
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
GPS入力対応のセルスター製ドライブレコーダーに接続して録画した映像にGPS情報や走行速度などを付加することができます。
用途ドライブレコーダー専用質量(g)75コード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×12.5RoHS指令(10物質対応)対応
液晶GPSレーダー探知機 セルスター液晶GPSレーダー探知機セルスター
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
270mmミラー型光レーザー式オービス対応モデル!本体とレーザー受信部が別々なので、受信部をお好みの場所に設置できます。最速・広角レーザー受信!レーザー式オービスからのレーザー光の受信能力は取締機から離れた場所や広角で受信できる光学フィルターを本体背面に搭載!どこより早く広角のレーザー受信が可能です。<業界初>レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!<特許出願中>レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。※一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!<特許出願中>赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。※GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。<業界初>準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。両サイドにLEDイルミネーション搭載!各種機能に連動して点滅、点灯します。待ち受けではお好きな色を選択できます。リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できます。無線LAN内蔵!無線LAN搭載なのでスマートフォンでGPSデータ更新が可能です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付きです。
付属品シガーライター用DCコード、直結配線用DCコード、マウントベース(レーザーアンテナ用)、リモコン、ボールジョイント・ロング(レーザーアンテナ用)、レーザーアンテナ(コード長:3m)、リモコン取付用固定テープ、両面テープ(レーザーアンテナ用)、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、コードクリップ×5、両面テープ、リモコン用電池、取扱説明書本体質量(g)311(レーザーアンテナ除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[リモコン]34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×19.6×80[突起部除く]使用電池[リモコン]リチウム電池 CR2016×1送信出力[無線LAN]11b:最大 15dBm、11g:最大 13dBm、11n:最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数[GPS受信部]1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz[レーダー受信部]Xバンド、Kバンド[レシーバー部]UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式[GPS受信部]34chパラレル受信[レーダー受信部]ダブルスーパーヘテロダイン方式[レシーバー部]Low-IF image rejection architectureRoHS指令(10物質対応)対応通信規格[無線LAN]IEEE802.11b/g/n周波数(GHz)[無線LAN]2.4帯動作温度範囲(℃)本体・リモコン:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
液晶GPSレーダー探知機 AR-33 セルスター液晶GPSレーダー探知機 AR-33セルスター
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
光レーザー式オービス対応!セパレートモデル3.2インチ液晶。 無線LAN搭載モデルなのでGPSデータ更新もスマホアプリで可能です! フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。 それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。 ※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。 一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。 独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー! GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。 GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。 みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応! ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。 OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
コード長さ(m)3本体質量(g)本体:117(レーザーアンテナを除く)、アンテナ:85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×23×58(突起部除く)、アンテナ:64×36×20(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・Gセンサー搭載・OBD II対応・ドライブレコーダー相互通信対応使用電池リチウム電池(CR2016×1)送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります受信周波数GPS:1575.42MHz・1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー:Xバンド、Kバンド、レシーバー:UHF 330~470MHz帯/VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド液晶表示MVA液晶受信方式GPS:34chパラレル受信、レーダー:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)2.4