「セラミックバー 研磨」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途バリ取り、ツールマークの除去。 材質/仕上アルミナ長繊維 質量(g)7.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ブラシ長(mm)30 外径(mm)8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。
用途交差穴のバリ取り 適合材アルミ合金や難削材など 材質アルミナ長繊維 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
用途バリ取り、ツールマークの除去 適合材アルミ合金等 材質アルミナ長繊維
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。
トラスコ品番161-0421 軸径(Φmm)6 全長(mm)70 材質/仕上ステンレス 質量(g)17.6 軸長(mm)30 適合サイズ(mm)8 ブラシ長(mm)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。
用途バリ取り、カッターマークの除去。 粒度1200 軸径(Φmm)3 外径(mm)5 毛丈(mm)20 トラスコ品番835-6043 材質アルミナ長繊維 質量(g)2.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 軸長(mm)29 2018年トラスコ掲載ページ5 1383
1本
2,198 税込2,418
当日出荷