541件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線同士を接続する際にご使用いただけます。電気工事に必須の裸圧着端子。電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます 感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ 真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)235 表示形式アナログ 測定圧力-0.1~0Mpa ゲージ径(Φmm)40 接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます 真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能 デジタル表示のため加圧しても壊れない 超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215 使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可) 電源コイン式電池CR2032×2個 表示方式4桁LCDデジタル表示 精度(%)±5 連続使用時間(時間)200 機能オートパワーオフ、ゼロ点調整 表示形式デジタル 測定圧力-0.1~5.000Mpa ゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時) 接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます 電磁弁式オイル逆流防止機能付 ルームエアコンの取り付け工事に最適 小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!
内容量(mL)(オイル)230 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
仕様(その他仕様)白熱球60W相当/プラスチック(白色)/アクリル(乳白色)/LED付/直付、(その他仕様)壁付両用/防雨、(その他仕様)防湿型傾斜天井対応 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)122 消費電力(W)4.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)390
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

キッチンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様(その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応 幅(mm)1295 高さ(mm)90 奥行(mm)130 消費電力(W)12.5 色温度(K)5000(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)142.4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1780
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します 紫外線遮断率95%のUVカット素材 背もたれと当たらない脇下にファンを配置 ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き 腕や肩がもたつかないベストタイプ ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!
セット内容服のみ 種別ベスト 材質ポリエステル チャコール 材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
1着
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式
寸法(mm)451×31 シルバー 開口寸法(mm)454 内枠ボード材切断寸法(mm)411
1箱(10台)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
材質ポリカーボネート 材質(パッキン)EPDM 関連資料(7.56MB)
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

照明器具を接続し、100Vの電源を簡単に取れる照明用の接地極付ダクトです アルミ製で軽量 逆挿入防止突起により、誤配線や短絡事故を未然に防止 接地極付き アルミ製で軽量!運搬・切断・施工も楽々!接地極付き!
材質(本体)アルミ 定格電流(A)15 材質(絶縁体)PVC 定格電流(V)125 関連資料(3.66MB)
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 シルバー 種類裸圧着端子 規格UL、CSA 端子形状先開形 関連資料(2.95MB) 適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65 適合電線範囲 AWG(#)22~16
1箱(1000個)
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11 規格Cat.6A ケーブル長(m)200 シース色薄青 対数(P)4 仕上外径(Φmm)7.5 ケーブルサイズ(AWG)23
1巻(200m)
37,980 税込41,778
翌日出荷

空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます 光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に 独自の光触媒で菌やニオイを分解 キレイな空気の届く距離は最大2.5m 付属アタッチメントで簡単な風向き調整 天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に 天井からキレイな空気を欲しい場所へ
付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書 全長(mm)210 質量(g)840 本体径(mm)Φ98 関連資料(2.36MB)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当) サビに強いステンレス製 強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s) 簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
用途不在時の荷物の受取にご使用いただけます 材質SUS304 投函タイプ前入れ前出し
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の絶縁被覆付圧着接続子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質無酸素銅 絶縁被覆:乳白色 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)
1箱(1000個)
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質無酸素銅 シルバー 規格UL 端子形状CB形 適合電線範囲 撚線(mm2)242.27~325
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質無酸素銅 シルバー 規格UL、CSA 端子形状先開形 アズワン品番64-9330-93 適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65 適合電線範囲 AWG(#)#22~#16
1箱(100個)
569 税込626
翌日出荷

材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)約600×900 茶色
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

JAPPY継手
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易
用途Nダクト付属部品/本体や曲がりを接続する場合に使用いたします。 透明
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。 仕様屋内専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管) 取付穴径(Φmm)13.8~14.2
1袋(50本)
149,800 税込164,780
8日以内出荷

省エネ基準に適した気密性 気密材により冷暖房効率と遮音性アップ
用途天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます。 寸法(mm)□300×H31 シルバー 開口寸法(mm)□454 内枠ボード材切断寸法(mm)□410
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷

最大測定電流AC1000A。込み入った配線での測定に便利なティアドロップ型。AC/DC電圧、抵抗レンジ付の多機能設計。最小分解能0.01A。国際安全規格IEC61010-1CAT.Ⅲに準拠した安全設計。
用途回路を切断することなく負荷電流の測定にご使用いただけます 適合規格IEC61010-1CATIII600V汚染度2(ACA)CATIII300V、CATII600V汚染度2(AC/DCV)IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326(EMC) 使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間約350時間(オートパワーオフ約10分) 直流電圧400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt 導通50±30Ω以下でブザー鳴動 被測定導体径最大Φ33mm
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます 定格寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)82
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。 仕様プラグ 幅(mm)55 高さ(mm)120 奥行(mm)65 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売 奥行(mm)50 幅(mm)55 高さ(mm)127
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます 仕様白熱球60W相当 幅(mm)125 高さ(mm)32 奥行(mm)125 消費電力(W)5.7 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)Ra82 調光の可否
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 高さ30mmの薄型デザインで天井にすっきり収まり空間になじみます
仕様白熱球100W相当 幅(mm)120 高さ(mm)30 奥行(mm)120 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち手は細く、握りやすいローレット加工。落下防止ワイヤー穴付き。早回し機能付きで軽量スマート。W3/8(3分)は片ロック(簡易ラチェット)で早回しが可能(全ネジ貫通可)。W1/2(4分)は両ロックで締め緩めできる(全ネジ貫通不可)
用途全ネジのねじ込みと取り外し、ソケット締め込み作業にご使用いただけます 全長(mm)148 材質(本体)機械構造用合金鋼 質量(g)235 表面処理クロムメッキ 最大径(Φmm)30 適合サイズW3/8(貫通可能)、W1/2(貫通不可) 材質(ハンドル)機械構造用炭素鋼
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

油で滑りにくい木樹脂グリップ。ハンマーで叩ける貫通タイプ。錆に強いクロムメッキ仕上げ。先端にマグネット付き
用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです 材質(グリップ)木樹脂 軸径(Φmm)Φ6.4 全長(mm)217 グリップ径(Φmm)Φ32.5 寸法(Φmm)32.5 材質(軸)クロムバナジウム綱 適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-) 商品構成セット品 アズワン品番64-8914-91 刃先マグネットあり 軸貫通あり 色(グリップ)
1組(2本)
1,898 税込2,088
翌日出荷

吊りボルトに配線や配管を簡単に固定でき作業効率が向上。結束物に傷をつけないワイドストラップを採用。最大結束径が50mmまであるため多用途に結束が可能。タイを緩めるレバーがあるため再結束や仮止めも可能
用途吊りボルトに配線や配管を簡単に固定できます 仕様屋内専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)10~50 適合吊りボルトW3/8
1袋(50本)
3,500 税込3,850
翌日出荷

比較的細いパイプ等を固定するための簡単な構造
用途樹脂バンドと使用し、比較的細いパイプ等の固定にご使用いただけます 材質POM(ポリアセタール成形品) 適合バンド幅(mm)10 適合径(Φmm)40以下
1袋(20個)
549 税込604
翌日出荷

用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます 仕様屋内専用 材質66ナイロン 厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5 使用温度範囲(℃)-40~85 溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20 板厚(mm)適合金属製チャンネル:2 適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
1袋(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷

LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます 仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 幅(mm)65 高さ(mm)179 奥行(mm)65 消費電力(W)6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.1 光束(Lm)385 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
翌日出荷

金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味
用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます 粒度46 厚さ(mm)1.0 砥材A(アルミナ) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度T 使用工具100mmディスクグラインダー用 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼、ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌日出荷

JCR-25 クランク型リーマー JAPPY 動画あり
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

LEDのため消費電力の削減に貢献
用途シーリングライトとしてご使用いただけます
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JAPPY閉端接続子(CE形)
エコ商品
RoHS対応の絶縁被覆付圧着接続子
種類絶縁被覆付圧着接続 端子形状閉端接続子 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)