絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
556件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆保護カバー JAPPY被覆保護カバーJAPPY
599税込659
1箱(10本)
当日出荷
長さ(mm)200
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ JAPPYノイズシールドチューブ マジックテープ タイプJAPPY(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(5m)
当日出荷
工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)長さ(m)5ブラック仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)特性難燃性
ラチェット式締付金具 JAPPYラチェット式締付金具JAPPY(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ラチェット式
マーカー用絶縁チューブドラム JAPPYマーカー用絶縁チューブドラムJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(200m)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
埋設表示シート JAPPY埋設表示シートJAPPY(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエチレンクロス幅(mm)150
ラッシングロッド JAPPYラッシングロッドJAPPY(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁ステップル JAPPY絶縁ステップルJAPPY(5件のレビュー)
459税込505
1パック(115個)ほか
当日出荷
用途電気配線用留釘
薄型差込電線コネクタ JAPPY薄型差込電線コネクタJAPPY
2,198税込2,418
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌日出荷
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
3分六角ナット JAPPY3分六角ナットJAPPY
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷
ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます ユニクロめっき仕上げのW3/8用六角ナットです
材質鋼材高さ(mm)8山数16表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
同軸ケーブル(アルミ) JAPPY同軸ケーブル(アルミ)JAPPY(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻(100m)
当日出荷
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)21.1以下質量(kg/km)52
電気用防水シリコンジェル JAPPY電気用防水シリコンジェルJAPPY(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(400mL)
欠品中
防水性IP68相当
エンドカバー JAPPYエンドカバーJAPPY(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
アングル端部の保護や床置きする場合の保護キャップにも使用可能。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPYビニル平形コード (VFFケーブル)JAPPY
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100
3分全ねじボルト JAPPY3分全ねじボルトJAPPY(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1束(25本)ほか
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ材質SS400(相当)またはSWRM(相当)外径(Φmm)9.13表面処理ユニクロメッキ引張強度(N/mm2)400以上ねじの呼びW3/8
熱収縮チューブ 黒 JAPPY熱収縮チューブ 黒JAPPY
399税込439
1パック(20本)
当日出荷
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
ぴたっとチューブ JAPPYぴたっとチューブJAPPY(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
Eカッター(小) JAPPYEカッター(小)JAPPY
5,998税込6,598
1個
当日出荷
E-Eケーブルの外部半導電層の剥ぎ取りにご使用いただけます 6600V内外半導体電層押出/三相同時押出ケーブル(E-Eケーブル)用の外部半導電層剥ぎ取り工具 円周・縦方向のカットが可能 E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り
寸法(mm)40×40×50使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)14~100用
マスカーテープ JAPPYマスカーテープJAPPY
479税込527
1巻(25m)
当日出荷
テープ長さ(m)25材質(シート)HDPEテープ種類ポリエチレンクロス
六角軸ビニールホルソー JAPPY六角軸ビニールホルソーJAPPY
1,988税込2,187
1本
当日出荷から翌日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
材質S45C刃厚(mm)1.5
AC/DC検電器 JAPPYAC/DC検電器JAPPY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2測定方式接触、非接触保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能ディスプレイ検電範囲(V)接触式電圧検出範囲/5~1000、非接触式電圧検出範囲/30~1000感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
盤用マルチキー JAPPY盤用マルチキーJAPPY
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能配電盤、分電盤の合鍵に。
材質ステンレス
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
499税込549
1個(1kg)
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
ピンク石けん JAPPYピンク石けんJAPPY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質界面活性剤、パーチライト、洗浄補助剤寸法(mm)220×220×300質量(kg)6商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ステップル JAPPYステップルJAPPY
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
ケーブル縛り紐 JAPPYケーブル縛り紐JAPPY
4,298税込4,728
1個
当日出荷
電線などの結線ひもとして使用。
長さ(m)200材質ポリエステル
呼び線 JAPPY呼び線JAPPY
2,998税込3,298
1箱
翌日出荷から翌々日出荷
材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
フレアエイド JAPPYフレアエイドJAPPY(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(50mL)
翌日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
マグネット付デジタルテスタ JAPPYマグネット付デジタルテスタJAPPY(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです使用温度範囲(℃)0~+40表示液晶、最大表示”3999”外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5保存温度(℃)-10~+60使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式オートパワーオフ約30分(解除可能)電池寿命約120時間極性表示自動切替、”-”のみ表示保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
サーキュレーターファン JAPPYサーキュレーターファンJAPPY
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
ライティングダクト専用ファン広い可動範囲でパワフル送風メンテナンスもラクラク
付属品リモコン取付方式ライティングダクト専用消費電力(W)最大8
ホルダー付コンベックス JAPPYホルダー付コンベックスJAPPY
2,398税込2,638
1個
当日出荷
読み間違いにくい快段目盛と折れにくい超剛性テープで様々な場面の測定にご使用いただけます 読み間違いにくい「快段目盛」と「偶数印」 素早く数値を把握できる3色目盛(黒、赤、青) 裏面は薄暗い場所でも見やすい黄色地仕様 折れ、たわみに強い超剛性テープ 強力磁石付0点補正爪 快段目盛と超剛性テープ!これぞプロ仕様の鋼製巻尺!
種類ロック付テープ幅(mm)25規格JIS1級テープ長さ(m)5爪部0点捕集移動爪・マグネット爪目盛種別両面
作業用手袋 迷彩 JAPPY作業用手袋 迷彩JAPPY(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
伸縮性がありソフトな快適フィット感 滑りにくく、しっかりとしたグリップ力 洗濯が可能で、しかもすばやい乾燥 ポリウレタン(手のひら)は日本製
ホックチューブ リバーシブル JAPPYホックチューブ リバーシブルJAPPY
7,998税込8,798
1巻(25m)
当日出荷から翌日出荷
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル(290μm)+ポリエステルフィルム(30μm)、嵌合部/ポリアセタール製長さ(m)25グレー/ブラック仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)特性難燃性
ヒートン 大 JAPPYヒートン 大JAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(144本)
当日出荷
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY絶縁ゴムブッシング 白JAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(7個)ほか
当日出荷から翌日出荷
高圧盤扉用ロックアウト治具 JAPPY高圧盤扉用ロックアウト治具JAPPY
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質本体:ステンレス、ヒンジ部:ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.5×60×53
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,098税込1,208
1パック(25個)
当日出荷から翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途ケーブル用
自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY自然給排気用フラット型ガラリJAPPY
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ラチェットドライバー JAPPYラチェットドライバーJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式指先で回しやすい早回しハンドル72枚ギアで軽いラチェット誤操作を防ぐスイッチ形状固定モードで強力本締めガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です商品構成単品差込口6.35mm六角アズワン品番64-8914-89ギア数72色(グリップ)