絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
JAPPYのロゴ

JAPPY

JAPPYのページです。JAPPYは、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在504件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名因幡電機産業株式会社
所在地〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11-14
504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    ホワイト
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    789税込868
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • 差込形コネクタ JAPPY

    差込形コネクタ

    JAPPY(25件のレビュー)
    918税込1,010
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
    適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
  • スパイラルチューブ(柔軟タイプ) JAPPY

    スパイラルチューブ(柔軟タイプ)

    JAPPY(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(100m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
    材質ポリエチレン仕様RoHS対応特性耐候性
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(6件のレビュー)
    169税込186
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
  • ポタポタキャッチ JAPPY

    ポタポタキャッチ

    JAPPY(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱
    当日出荷
    簡単施工
    用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます材質(シート/ホース)PVC樹脂厚さ(mm)(ホース)2(テープ)白色寸法(幅Wmm×長さLm)48×25シートサイズ(mm)1000×980テープ厚さ(mm)0.13シート厚さ(mm)0.1外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
  • エアコン粘着テープ JAPPY

    エアコン粘着テープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(4巻)
    当日出荷
    丈夫な薄手タイプ
    アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.18材質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
  • キャブタイヤケーブル JAPPY

    キャブタイヤケーブル

    JAPPY(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
  • 鉄ソフトバインド線 JAPPY

    鉄ソフトバインド線

    JAPPY(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
  • マルチアングル L型 JAPPY

    マルチアングル L型

    JAPPY(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)2400
  • ジャッピービニールテープ JAPPY

    ジャッピービニールテープ

    JAPPY(3件のレビュー)
    669税込736
    1箱(10巻)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様ゴム系粘着材
  • エアコン用非粘着テープ JAPPY

    エアコン用非粘着テープ

    JAPPY
    1,498税込1,648
    1パック(5巻)
    当日出荷
    片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
    アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • 絶縁ゴムブッシング JAPPY

    絶縁ゴムブッシング

    JAPPY(1件のレビュー)
    78税込86
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
  • フレアエイド JAPPY

    フレアエイド

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(50mL)
    翌日出荷
    フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍
    材質(ボトル)ポリ容器淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • フットスイッチ JAPPY

    フットスイッチ

    JAPPY(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
    仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒規格電気用品安全法/取得済み定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと)標高(m)2000以下耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間)使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 蛍光灯用クサリ JAPPY

    蛍光灯用クサリ

    JAPPY(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(30m)
    当日出荷
    材質内径(Φmm)37×8
  • 防火ダンパー用温度ヒューズ JAPPY

    防火ダンパー用温度ヒューズ

    JAPPY(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
  • ステンレス用ドリル 月光ドリル JAPPY

    ステンレス用ドリル 月光ドリル

    JAPPY
    869税込956
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    鋭い先端でポンチ無しでもブレず、滑らない。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽々作業に
    材質コバルトハイス鋼形状六角軸(6.35mm)
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1kg)
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
    グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
  • メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY

    メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
    種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
  • Bキャップ JAPPY

    Bキャップ

    JAPPY
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取付(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定) 取り外しは回すだけ ミリネジ、インチネジ兼用
    用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 機械・空調・電気設備・街路灯・橋梁など材質(キャップ本体)硬質塩化ビニル製、(内キャップ)ポリエチレン製
  • ステンレスバンド JAPPY

    ステンレスバンド

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
  • V絶縁Vシースケーブル JAPPY

    V絶縁Vシースケーブル

    JAPPY(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
    用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
  • コルゲートチューブ JAPPY

    コルゲートチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管 ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能 難燃性で自己消火性があります
    材質難燃ポリプロピレン仕様スリット入り使用温度範囲(℃)-20~60特性軽量、可とう性、難燃性
  • 埋設表示シート JAPPY

    埋設表示シート

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質ポリエチレンクロス幅(mm)150
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    839税込923
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • 被覆保護カバー JAPPY

    被覆保護カバー

    JAPPY
    599税込659
    1箱(10本)
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • 圧着工具 JAPPY

    圧着工具

    JAPPY(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
  • ビニル平形コード (VFFケーブル) JAPPY

    ビニル平形コード (VFFケーブル)

    JAPPY
    8,798税込9,678
    1巻
    当日出荷
    種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.1全長(m)100タイプより線定格電圧(V)300許容電流(A)7耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)30/0.18絶縁体外径(mm)2.7×5.4導体公称断面積(mm2)0.75規格/略称VFF
  • 線名札 JAPPY

    線名札

    JAPPY(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
    タイプ丸形
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    499税込549
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40