4ページ目:

561件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムスペーサー 中間用 JAPPYゴムスペーサー 中間用JAPPY
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
踏み抜き防止インソール JAPPY踏み抜き防止インソールJAPPY
919税込1,011
1足
当日出荷から翌々日出荷
足裏全面保護で安心!工事現場だけでなく災害時の備えにも。JIS T8101耐踏み抜き性クリア金属鋼板を使用していないため軽量&柔軟で歩きやすい真下からの危険物の踏み抜きのリスクを軽減
材質ポリエステル(特殊ポリエステル生地積層材)
巻付グリップシンブル JAPPY巻付グリップシンブルJAPPY
199税込219
1本
翌日出荷
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 工具不要で作業時間が短縮 取り付けに個人差がなく施工品質が向上 シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)構成Φ1.6mm×3本適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
3分丸(平)ワッシャーSUS JAPPY3分丸(平)ワッシャーSUSJAPPY
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1.5内径(Φmm)10.5呼び寸法W3/8外径(Φmm)25
スリム絶縁ドライバー JAPPYスリム絶縁ドライバーJAPPY
729税込802特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
低圧開閉器用圧着端子(CB形) JAPPY低圧開閉器用圧着端子(CB形)JAPPY
149税込164
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
U型カナグ JAPPYU型カナグJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます 機器類の取り付け、配管などの支持金具として使用可能 仕上がりのよい三価ユニクロめっき仕上げのU型金具
長さ(mm)2400幅(mm)44.4穴径(Φmm)11仕上三価クロムメッキ板厚t(mm)3.2アズワン品番64-8914-15
DIN・C型兼用レール JAPPYDIN・C型兼用レールJAPPY(5件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
材質アルミニウム白色・アルマイト処理(JIS H 4100 合金番号6063)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)228板厚(mm)1.5
USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) JAPPYUSB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)JAPPY
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1台でAC電源もUSBポートも備える電気用品安全法 PSE適合品トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)ほこり防止シャッター付き雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き過電流防止ブレーカー付き
電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
外部半導電層剥ぎ取り工具 Eカッター JAPPY外部半導電層剥ぎ取り工具 EカッターJAPPY
7,998税込8,798
1個
当日出荷
6600V内外半導電層押出/三層同時押出ケーブル(E-Eケーブル) 円周・縦方向のカットが可能
用途E-Eケーブルの外部半導電層を簡単・安全に剥ぎ取り寸法(mm)50×50×55関連資料(4.75MB)使用可能回数1回線(6相分)※ただし使用方法・条件によってはこの限りではありません適合ケーブルサイズ(mm2)150~325用
強制換気用U型ガラリ JAPPY強制換気用U型ガラリJAPPY
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
仕様水止め:なし材質ステンレス(SUS304)種類U型ガラリ
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
3分全ねじ天井化粧カバー JAPPY3分全ねじ天井化粧カバーJAPPY
1,598税込1,758
1袋(20組)
当日出荷
段差を設けて配置したツメの構造により、天井面と隙間のない仕上がりがワンタッチで可能
用途全ねじボルトの根元の化粧カバーとしてご使用いただけます材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)7外径(Φmm)50
3分丸(平)ワッシャー JAPPY3分丸(平)ワッシャーJAPPY
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用丸平ワッシャー
用途六角ナットを使用する際のゆるみ止めとしてご使用いただけます材質鋼材厚さ(mm)1.6内径(Φmm)11呼び寸法W3/8外径(Φmm)25表面処理ユニクロメッキ
樹脂バンド JAPPY樹脂バンドJAPPY
2,198税込2,418
1巻(50m)
当日出荷
簡単・安全・軽量(取付は工具不要)ステンレスバンド並みの強度環境に優しくリサイクルも可能耐候性良好
用途電線・ケーブル・電線管・アースモール・電柱札・標識板の電柱への固定等、多目的にご使用いただけます材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70規格NTT規格品、NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号:KT-120056-A板厚(mm)0.5引張強度(kN)1.3
巻付グリップ玉碍子 JAPPY巻付グリップ玉碍子JAPPY
219税込241特価
1本
当日出荷から翌日出荷
工具不要で均一仕上がり作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法D(mm)65寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
グリップバンド(結束バンド) JAPPYグリップバンド(結束バンド)JAPPY
159税込175
1袋(100本)ほか
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-60~85難燃性UL94V-2相当
ラチェット式金具 JAPPYラチェット式金具JAPPY
3,898税込4,288
1箱(20個)
当日出荷
材質SUS304タイプ20mm用
ブルーシート JAPPYブルーシートJAPPY
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
形状ロールタイプブルー1巻長さ(m)50
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鋳鉄
スーパー防水グランド JAPPYスーパー防水グランドJAPPY(3件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
結束バンドひっぱりニッパ JAPPY結束バンドひっぱりニッパJAPPY
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
切削油 月光 JAPPY切削油 月光JAPPY
2,698税込2,968
1個
当日出荷
抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
発熱ユニット JAPPY発熱ユニットJAPPY
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
温度は3段階に調節可能軽くてしなやかなスムース素材瞬時に発熱センサー機能で設定温度をキープ最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)
端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
499税込549
1個
翌々日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけますスリット入りで2つに割りやすい形状非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性強固な密着性と優れたシール性手へのべたつき感が残りにくいノンアスベストスリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
面取付ビニールホルソー JAPPY面取付ビニールホルソーJAPPY
3,698税込4,068
1本
当日出荷
塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適s津断面の仕上がりがよりきれいに幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)バリが非常に少ない
形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
エアコンフィンツール JAPPYエアコンフィンツールJAPPY
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
219税込241
1個
当日出荷
ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質ABS樹脂質量(g)7
ブルーシート JAPPYブルーシートJAPPY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリエチレン形状折りたたみ厚さ(mm)0.22ブルー番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7材質(ハトメ)アルミアズワン品番64-9330-85
ビニルテープ JAPPYビニルテープJAPPY
589税込648
1箱(10巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
LED防雨防湿型CL JAPPYLED防雨防湿型CLJAPPY
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否
ボルトキャップくんB JAPPYボルトキャップくんBJAPPY
219税込241
1個
予約販売
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)取り外しはネジ式ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
自己融着性絶縁テープ(JJテープ) JAPPY自己融着性絶縁テープ(JJテープ)JAPPY
369税込406
1巻(10m)
当日出荷
特性絶縁
二つ穴端子(RD形) JAPPY二つ穴端子(RD形)JAPPY(1件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー(3分用) JAPPYハンガー(3分用)JAPPY
359税込395
1個
予約販売
寸法(mm)Φ925×35.3材質(本体)鋼板 t1.0他質量(g)38
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
649税込714
1袋(50本)ほか
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
二叉管 JAPPY二叉管JAPPY
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
屋外コンセントカバー JAPPY屋外コンセントカバーJAPPY(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
ギヤ式締付金具 JAPPYギヤ式締付金具JAPPY(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(20個)
当日出荷
バンド幅(mm)10材質(SUS)304締付方式ギヤ式