絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
556件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
1,498税込1,648特価
1パック(25個)
当日出荷から8日以内出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
電球保護ガード(プラスチック製) JAPPY電球保護ガード(プラスチック製)JAPPY(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
電子ボタン電話用ケーブル JAPPY電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から翌日出荷
電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
ヒーター対応インナーベスト JAPPYヒーター対応インナーベストJAPPY
3,398税込3,738
1着
翌日出荷
超軽量冷たい風を通さない五層構造背中部分に発熱ユニットを装着可能衣類などにたまった静電気を逃す除電テープ付き両脇ポケット
材質ウェア表:ナイロンタフタ(ナイロン100%)、ウェア裏:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)黒色材質(中綿)ポリエステル100%
マウントベース JAPPYマウントベースJAPPY
2,298税込2,528
1袋(100個)
翌日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
材質66ナイロン寸法(mm)□28.0×6.5乳白
切削油 月光 JAPPY切削油 月光JAPPY
2,698税込2,968
1個
欠品中
抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
発熱ユニット JAPPY発熱ユニットJAPPY
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
温度は3段階に調節可能軽くてしなやかなスムース素材瞬時に発熱センサー機能で設定温度をキープ最長約11時間使用可能(RD9590PJ-JP使用時)
端子USB端子(Type-A)連続動作時間最長11時間(RD9590PJ-JP使用時)
ライティングダクト ハンガー(3分用) JAPPYライティングダクト ハンガー(3分用)JAPPY
249税込274
1個
翌日出荷
ダクト本体を吊り下げ施工する場合に、伸縮パイプ吊具と組み合わせてご使用いただけます専用伸縮パイプは450~800mmまで自在に伸縮専用ハンガーは3種類3/8専用のハンガーJAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
厚さ(mm)1ピュアホワイト材質(本体)鋼板質量(g)38
オリジナルLEDシーリングライト JAPPYオリジナルLEDシーリングライトJAPPY
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
シーリングライトとしてご使用いただけます引掛シーリング一体型で簡単取り付けフリッカーレスで快適な明るさスリムボディで天井もすっきり調光・昼白色専用リモコン付きLEDのため消費電力の削減に貢献2ステップで簡単取り付け!
高さH(mm)90色温度(K)5000(昼白色)奥行D(mm)400光源寿命40,000時間幅W(mm)400演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200
LED直管シーリングライト JAPPYLED直管シーリングライトJAPPY
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)33演色指数(Ra)80
エンドキャップ JAPPYエンドキャップJAPPY
219税込241
1個
当日出荷
ダクト本体の端末を閉鎖する場合にご使用いただけます ダクト本体の端末を簡単・安全に閉鎖 JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質ABS樹脂質量(g)7
屋内型延長コード JAPPY屋内型延長コードJAPPY
5,698税込6,268
1本(20m)
翌日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
ボルトキャップくんB(ワンタッチ式) JAPPYボルトキャップくんB(ワンタッチ式)JAPPY
259税込285
1個
翌日出荷
材質(本体)硬質塩化ビニル
スリム絶縁ドライバー JAPPYスリム絶縁ドライバーJAPPY
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
グリップ径(Φmm)42商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットあり軸貫通なし
フィードインキャップ JAPPYフィードインキャップJAPPY
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
ダクトの端末から電源を引込む場合に使用。
仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)160×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
Mバーカッター JAPPYMバーカッターJAPPY
24,980税込27,478
1個
当日出荷
火花・粉塵・騒音の無いMバーカッターヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!ダブル・シングルバー専用で一発切断切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ
質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
自在バンド 25 JAPPY自在バンド 25JAPPY
729税込802
1個
翌日出荷
幅(mm)25厚さ(mm)1.2ねじ径M10
屋外コンセントカバー JAPPY屋外コンセントカバーJAPPY(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×78×182
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY
149税込164
1個
翌日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプはがしやすいフィルムで取り出しが簡単!手へのべたつき感が残りにくい
仕様針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)アイボリー使用温度範囲(℃)-25~80作業温度範囲(℃)5~40
USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ) JAPPYUSB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)JAPPY
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
1台でAC電源もUSBポートも備える電気用品安全法 PSE適合品トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)ほこり防止シャッター付き雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き過電流防止ブレーカー付き
電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
リュック式防水バッグ JAPPYリュック式防水バッグJAPPY
3,500税込3,850
1個
翌日出荷から翌々日出荷
現場作業、通勤・通学、アウトドアに最適本体無縫製で水をシャットアウト防水素材のため水が染み込みにくい小物の収納に便利なサイドポケット付きバッグの中身を水から守る。
質量(kg)収納物:(約)5質量(g)(約)770容量(L)(約)24寸法(cm)(約)W34×42×18※開口時
LED直管シーリングライト JAPPYLED直管シーリングライトJAPPY
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます広い範囲をしっかり照らすワイドな光消費電力26Wの省エネ設計ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26色温度(K)3000(電球色)演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200
バイメタルセーバーソーブレード JAPPYバイメタルセーバーソーブレードJAPPY
769税込846
1箱(5枚)
翌日出荷
切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけますセーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけますバイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立作業周辺環境の改善や安全維持に寄与電気設備業者様向け小型充電セーバーソーに最適18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)
山数24山(細か目)
面取付ビニールホルソー JAPPY面取付ビニールホルソーJAPPY
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
塩ビのプルボックスやパイプ穴あけに最適s津断面の仕上がりがよりきれいに幅広のツバによりホリソーが穴に入り込まない次工程に必要な面取作業が不要(特許取得)バリが非常に少ない
形状六角軸(対辺6.35mm)刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー
エアコンフィンツール JAPPYエアコンフィンツールJAPPY
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
LED高気密ダウンライト JAPPYLED高気密ダウンライトJAPPY
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から翌日出荷
ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
エアコン用フィックスレンチ JAPPYエアコン用フィックスレンチJAPPY
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます 1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能 メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応 トルクレンチの2丁掛けに最適 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10全長(mm)250質量(g)230対応寸法(mm)12、14、17、21
四叉管 JAPPY四叉管JAPPY
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
Cat5e LANケーブル JAPPYCat5e LANケーブルJAPPY
26,980税込29,678
1巻(300m)
翌日出荷から翌々日出荷
Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
3分六角ナットSUS JAPPY3分六角ナットSUSJAPPY
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
ステンレス(SUS304)製のW3/8用六角ナット
用途ボルト類や小ねじ類と組み合わせて、二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)8山数16二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8対角(mm)19.6
ネジネジくん JAPPYネジネジくんJAPPY
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌日出荷
軽量間仕切、木間仕切に最適ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
フロートレベルスイッチ JAPPYフロートレベルスイッチJAPPY(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
ダウントランス JAPPYダウントランスJAPPY
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
温度検知マーカー JAPPY温度検知マーカーJAPPY
3,398税込3,738
1本
欠品中
寸法(mm)【ペン先】約3
サーモキャップ MTC JAPPYサーモキャップ MTCJAPPY
1,698税込1,868特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
設定温度(℃)(標準)75
アングル L型アングル・U型金具 JAPPYアングル L型アングル・U型金具JAPPY(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
Nダクト JAPPYNダクトJAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
JAPPY フィット JAPPYJAPPY フィットJAPPY(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(5双)
当日出荷から翌日出荷
中スベリを抑える皮を越えた新素材! 軽さと通気性に富む 抜群のグリップ力と耐久性 ポリウレタン(手のひら)は日本製
用途作業用材質-入数(双)5手のひらまわり(cm)-
J-FCT 電子ボタン電話用ケーブル JAPPYJ-FCT 電子ボタン電話用ケーブルJAPPY
24,980税込27,478
1巻
翌日出荷
種類通信ケーブル対数(P)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
24,980税込27,478
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.2全長(m)200