絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
556件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-PD対応AC充電器 JAPPYUSB-PD対応AC充電器JAPPY
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵持ち運びに便利なコンパクトサイズ
定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W)コンセント個数3口(2極)USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)
ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPYケーブル入線剤(スルっと178)JAPPY
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル内容量(mL)420
ファン対応ウェア 空調風神服用斜めファン24V JAPPYファン対応ウェア 空調風神服用斜めファン24VJAPPY
8,398税込9,238
1セット
翌日出荷
風向きを変えることができる斜め設計24V仕様のRD9590PJ-JP/RD9390PJ-JPのバッテリーとあわせてご使用ください(12V仕様バッテリーとの互換性はありません)
USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)JAPPY
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
踏み抜き防止インソール JAPPY踏み抜き防止インソールJAPPY
919税込1,011
1足
翌日出荷から翌々日出荷
足裏全面保護で安心!工事現場だけでなく災害時の備えにも。JIS T8101耐踏み抜き性クリア金属鋼板を使用していないため軽量&柔軟で歩きやすい真下からの危険物の踏み抜きのリスクを軽減
材質ポリエステル(特殊ポリエステル生地積層材)
CISPR11適合 直管形LEDランプ JAPPYCISPR11適合 直管形LEDランプJAPPY
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)質量(g)220消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz管長(mm)1198動作周囲温度(℃)0~40直径(mm)28演色指数(Ra)80給電方式片側給電直結照射角度(°)1/2ビーム角180
六角軸ビニールホルソーSET JAPPY六角軸ビニールホルソーSETJAPPY
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
セット内容KVR-22-JP/KVR-27-JP/KVR-35-JP質量(g)441タイプ六角軸(対辺6.35mm)刃径(Φmm)22/27/35適合工具充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(4W以下)
埋込USB給電用コンセント JAPPY埋込USB給電用コンセントJAPPY
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類埋込定格周波数(Hz)50~60定格出力DC5.0V2.4A差込口1定格入力100V0.5AMax
検電機能付テスタ JAPPY検電機能付テスタJAPPY
6,998税込7,698
1個
当日出荷
表示液晶、最大表示"3999"レンジ切替オートレンジ動作原理二重積分方式極性表示自動切替、"-"のみ表示
ライティングダクト用カバー JAPPYライティングダクト用カバーJAPPY
439税込483
1個
翌日出荷
材質PVC樹脂全長(mm)1000質量(g)68
ブルーシート JAPPYブルーシートJAPPY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリエチレン形状折りたたみ厚さ(mm)0.22ブルー番手#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7材質(ハトメ)アルミアズワン品番64-9330-85
ブラケット JAPPYブラケットJAPPY
1,388税込1,527
1個
翌日出荷
アルミフレキシブルダクト JAPPYアルミフレキシブルダクトJAPPY
11,980税込13,178
1箱(6本)ほか
翌日出荷
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適現場への搬入、取り扱いが簡単1mに圧縮しているため収納や保管に便利圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
LED防雨防湿型CL JAPPYLED防雨防湿型CLJAPPY
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます仕様白熱球60W相当幅(mm)125高さ(mm)32奥行(mm)125消費電力(W)5.7LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)Ra82調光の可否
3分六角長ナット JAPPY3分六角長ナットJAPPY
779税込857
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用長(高)ナット
用途前後に二つのおねじを取り付け、長さの調整等にご使用いただけます材質鋼材表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)14ねじの呼びW3/8
3分全ねじボルトSUS JAPPY3分全ねじボルトSUSJAPPY
21,980税込24,178
1束(50本)ほか
翌日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
引掛シーリング JAPPY引掛シーリングJAPPY
809税込890
1個
翌日出荷
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
ボルトキャップくんB JAPPYボルトキャップくんBJAPPY
219税込241
1個
欠品中
取り付けはワンタッチ(内キャップがアンカーボルトのネジ部分を固定)取り外しはネジ式ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策にご使用いただけます材質本体:硬質塩化ビニル、内:ポリエチレン高さ(mm)内キャップ:19内径(Φmm)内キャップ:24使用範囲(mm)23~42適合ねじM8・M10・W3/8(3分)色(キャップ)本体:ベージュ、内:乳白色
鉄フレキシブルダクト JAPPY鉄フレキシブルダクトJAPPY
22,980税込25,278
1箱(6本)
翌日出荷
材質亜鉛メッキスチールホース長さ(m)(圧縮前)4/(圧縮後)1.2
ピンサドル JAPPYピンサドルJAPPY
2,698税込2,968
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ナイロン
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー
アナログ絶縁抵抗計 JAPPYアナログ絶縁抵抗計JAPPY
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
仕様●中央表示値:5MΩ●抵抗状態LED緑/赤 判別基準値:0.125MΩ(125V) 0.25MΩ(250V) 0.5MΩ(500V)●電圧計測定範囲:AC 0~600V (45~65Hz) /DC 0~600V●電圧計確度:最大目盛値の±5%セット内容取扱説明書、7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4質量(g)約430(電池含む)外形寸法(mm)97(L)×156(W)×46(D)電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V、保護等級IP40定格電流(mA)格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1.0~1.2短絡電流(mA)1.5以下特性軽量コンパクトサイズで片手で持ったままでの測定が可能、見やすいスケール目盛、抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)、リモートスイッチ付プローブ標準付属、直流・交流を自動判別する電圧測定機能、暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト有効最大表示値200MΩ有効測定範囲第1:0.1~100MΩ、第2:0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛開放回路電圧(Vpk)定格測定電圧値の1.2倍以下定格測定電圧(V/MΩ)125/250/500
丸形端子(R型) JAPPY丸形端子(R型)JAPPY
529税込582
1箱(100個)
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
重ね合せ用スリーブ JAPPY重ね合せ用スリーブJAPPY
129税込142
1個ほか
翌日出荷
RoHS対応の裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応
角先開形端子(A形) JAPPY角先開形端子(A形)JAPPY
529税込582特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子端子形状先開形RoHS指令(10物質対応)対応
ライティングダクト JAPPYライティングダクトJAPPY
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)電流(A)15電圧(V)125
高耐候性 耐塩害結束バンド JAPPY高耐候性 耐塩害結束バンドJAPPY
649税込714
1袋(50本)ほか
翌日出荷
塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があり、塩害地域や降雪地域で使用可能
材質11ナイロンUL94HB使用温度範囲(℃)-40~105
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
欠品中
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
非接触検相器 JAPPY非接触検相器JAPPY
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合規格IEC61010-1CAT.Ⅳ600V,CAT.Ⅲ1000V
二叉管 JAPPY二叉管JAPPY
519税込571
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
ステン丸型レジスター JAPPYステン丸型レジスターJAPPY
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
仕様防虫網:#12
ステン丸型フード付ガラリ JAPPYステン丸型フード付ガラリJAPPY
789税込868
1個
翌日出荷
仕上表面:ヘアライン、ガラリ板:電解研磨処理組立方法溶接組立
カクピタ (二重天井用ケーブル支持材 JAPPYカクピタ (二重天井用ケーブル支持材JAPPY
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材 テープ付きは接着不要で施工できます。 テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
スーパーソケット JAPPYスーパーソケットJAPPY(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷
仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個全長(m)24使用電線VKFビニールコード
ホックチューブ JAPPYホックチューブJAPPY
21,980税込24,178
1巻(50m)
当日出荷から翌日出荷
後付ハーネスとして使用可能。 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(規格UL94 VTM-0)
材質シート部/難燃性ターポリン製(厚さ350μm)、嵌合部/ポリアセタール製長さ(m)50グレー仕様嵌合部/スナップボタン(ピッチ50mm)特性難燃性
ワイヤーステッカー JAPPYワイヤーステッカーJAPPY
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷
剥がしやすい! 連結式! バリ取り加工済み!
材質鋼板、光沢クロメートメッキ基材合成ゴム系両面粘着テープ
樹脂アンカープラグ JAPPY樹脂アンカープラグJAPPY
489税込538
1箱(10個)ほか
翌日出荷
Vターンテーブル JAPPYVターンテーブルJAPPY
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ巻束の内・外どちらからでも引き出し可能支柱がスライド式で内径を調整コンパクトに折りたたみ可能
高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
六角軸ビニールホルソーロング JAPPY六角軸ビニールホルソーロングJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適塩ビパイプを綺麗に貫通可能ビニル板貫通の瞬間、切片が落下コンパネなど木材へも用途拡大使いやすい六角軸を採用
用途プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、コンパネ12mm、フローリング、石膏ボードの穴あけにご使用いただけます材質S45Cタイプ六角軸(対辺6.35mm)シャンク径(Φmm)6.35刃厚(mm)1.5適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)
USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応) JAPPYUSB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)JAPPY
699税込769
1本
翌日出荷
USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用
タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)