カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
    • ダクト(4)
    • ペアコイル(1)
    • 配管テープ(5)
    • エアコン架台(2)
    • ドレンホース/パイプ(1)
    • 配管パテ(6)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(14)
  • 因幡電工(290)
  • メック(28)
  • イチネンTASCO(404)
  • Panasonic(パナソニック)(187)
  • ELPA(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(25)
  • TRUSCO(21)
  • 未来工業(146)
  • エスコ(283)
  • CEJN(セイン)(279)
  • ネグロス電工(113)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • 日晴金属(41)
  • アサダ(38)
  • 東栄工業(38)
  • オーム電機(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン 部材」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレインクリップ JAPPYドレインクリップJAPPY
6,998税込7,698
1袋(25個)
翌々日出荷
ソーラーパネルの端部に溜まる水を排水し汚れにくくします工事不要の簡単取り付け屋外耐用年数20年以上
材質ポリアセタール適合厚さ(mm)【ソーラーパネル】25~45
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
489税込538
1個
翌々日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけますスリット入りで2つに割りやすい形状非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性強固な密着性と優れたシール性手へのべたつき感が残りにくいノンアスベストスリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
エアコンフィンツール JAPPYエアコンフィンツールJAPPY
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
JAPPYシールパテ JAPPYJAPPYシールパテJAPPY
489税込538
1個(1kg)
当日出荷
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます スリット入りで2つに割りやすい形状 非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性 強固な密着性と優れたシール性 手へのべたつき感が残りにくい ノンアスベスト
グレー使用温度範囲(℃)-25~80動作温度範囲(℃)5~40
ペアコイル JAPPYペアコイルJAPPY
19,980税込21,978
1巻(20m)
翌日出荷
使用残量表示マーキング付き銅管・保温材ともJIS規格準拠保温材は耐熱120℃/自己消火性難燃性保温材
用途エアコンの室外機と室内機とを繋ぐ冷媒管としてご使用いただけます長さ(m)20冷媒の種類対応:3寸法(外径×厚さ)(mm)銅管(液管):24(保温)×8、銅管(ガス管):9.52×0.8、銅管(ガス管):27(保温)×8外径×厚さ(mm) 銅管(液管)6.35×0.8
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY
829税込912
1個
当日出荷
アイボリー
エアコン架台(エアコンキーパー:樹脂製) JAPPYエアコン架台(エアコンキーパー:樹脂製)JAPPY
14,980税込16,478
1箱(80個)
翌日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
エアコン用 配管パテ JAPPYエアコン用 配管パテJAPPY(1件のレビュー)
159税込175
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
ホワイト
内曲り JAPPY内曲りJAPPY
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
外曲り JAPPY外曲りJAPPY
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
横曲り JAPPY横曲りJAPPY
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
ボードアンカー JAPPYボードアンカーJAPPY(1件のレビュー)
899税込989
1箱(40本)
翌日出荷
照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4下穴径(Φmm)9外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
ハンガーレールタイプ JAPPYハンガーレールタイプJAPPY
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
ブラック仕様外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴム寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
ジャッピービニールテープ JAPPYジャッピービニールテープJAPPY(2件のレビュー)
539税込593
1箱(10巻)
当日出荷から翌日出荷
仕様ゴム系粘着材
あんでんシート JAPPYあんでんシートJAPPY
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)300
アルミテープ JAPPYアルミテープJAPPY
799税込879
1個
当日出荷
テープ幅(mm)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×20
Nダクト JAPPYNダクトJAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
エアコン粘着テープ JAPPYエアコン粘着テープJAPPY
1,998税込2,198
1パック(4巻)
当日出荷
丈夫な薄手タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.18材質ポリ塩化ビニル(PVC)
エアコン用非粘着テープ JAPPYエアコン用非粘着テープJAPPY
1,298税込1,428
1パック(5巻)
当日出荷
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ハイクオリティドレンホース JAPPYハイクオリティドレンホースJAPPY
4,998税込5,498
1巻(50m)
翌日出荷
紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア) 500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能
長さ(m)50材質ポリエチレン(LLDPE)アイボリー内径(Φmm)14最大外径(mm)Φ22ホース外径(Φmm)18呼び径(Φmm)14
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY(5件のレビュー)
169税込186
1個(200g)
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
JAPPYシールパテライト JAPPYJAPPYシールパテライトJAPPY
689税込758
1個
翌々日出荷
ボルト固定式キット JAPPYボルト固定式キットJAPPY
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-31
クロスロックV JAPPYクロスロックVJAPPY
599税込659
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-29
クロスロックE JAPPYクロスロックEJAPPY
299税込329
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-43
クロスロックD JAPPYクロスロックDJAPPY
179税込197
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-30
クロスロックC JAPPYクロスロックCJAPPY
299税込329
1個
翌日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら