不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
色アイボリー
仕様RoHS対応
使用温度範囲(℃)-20~50
作業温度範囲(℃)5~40
1個(200g)
¥169
税込¥186
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
色ホワイト
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
色アイボリー
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)18
厚さ(mm)0.15
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1パック(5巻)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます
インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能
エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15
全長(mm)106
質量(g)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ルームエアコン(1/4、3/8用)室内機側ユニオン部の六角固定にご使用いただけます
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
メーカーによってサイズが異なる室内機側ユニオン部に幅広く対応
トルクレンチの2丁掛けに最適
業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ!
厚さ(mm)10
全長(mm)250
質量(g)230
対応寸法(mm)12、14、17、21
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
JAPPY電線/600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VV-F)の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M)
用途住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などにご使用いただけます。
色灰
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます
スリット入りで2つに割りやすい形状
非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性
強固な密着性と優れたシール性
手へのべたつき感が残りにくい
ノンアスベスト
色グレー
使用温度範囲(℃)-25~80
動作温度範囲(℃)5~40
1個(1kg)
¥489
税込¥538
当日出荷
エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます
電磁弁式オイル逆流防止機能付
ルームエアコンの取り付け工事に最適
小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!
内容量(mL)(オイル)230
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
色ブラック
仕様外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴム
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒二重管仕様(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)
500mm毎に接続口があり、14,16,18mm管が接続可能
長さ(m)50
材質ポリエチレン(LLDPE)
色アイボリー
内径(Φmm)14
最大外径(mm)Φ22
ホース外径(Φmm)18
呼び径(Φmm)14
1巻(50m)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます
真空ポンプの専用ケース
ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します
ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造
サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構
フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減
高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa)
ひと手間省けて、簡単接続!
寸法(mm)65×35.5
接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)
常用圧力(MPa)5.5
使用冷媒R410A、R32
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
照明器具取付け
棚受け取付け
エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け
金具、器具等の取付け
プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現!
ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4
下穴径(Φmm)9
外径(Φmm)6.8
ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)
ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止
”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
冷媒漏えい防止の必須アイテム
規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知
音と感触で作業者に確実に伝わる構造
簡単・確実な作業が可能です
各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
仕様針入度:85±15
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-25~80
内容量(kg)1(約500mL)
作業温度範囲(℃)5~40
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます
簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)
種類ダクト
エアコン施工時の銅管フレア加工にご使用いただけます。アルミ製で軽量。スライド式プランジャー位置決め機構で、確実な作業を実現。一般冷媒管用銅管4サイズに対応(1/4 、3/8 、1/2 、5/8 )。新規格対応。ゲージバーにツラ出しアタッチメントを標準装備。ラチェット仕様で作業性アップ。フォレックリング(正逆回転切替ノブ)をハンドル下に搭載、誤操作を防止。アルミ製で軽量!。簡単・確実・きれいなフレア加工を実現!
材質(クランプハンドル)鉄、(ゲージバー)アルミニウム、(コーン)スチール合金
材質(本体)アルミ合金
質量(g)995
適合銅管径1/4、3/8、1/2、5/8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます
冷媒漏えい防止の必須アイテム
規定トルク値に達すると「首折れ」して作業者に通知
音と感触で作業者に確実に伝わる構造
校正証明書付き
簡単・確実な作業が可能です
関連キーワード