ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です
ボルト1本構造で取付作業が簡単です
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
材質(本体)一般構造用圧延鋼材
質量(g)117
表面処理溶融亜鉛めっき
材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質亜鉛メッキ鋼線
寸法L2(mm)160
寸法K(mm)30
架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます
亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材
ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂)
色受具:灰色(マンセル5B3/2)
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
工具不要で作業時間が短縮
取り付けに個人差がなく施工品質が向上
シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)
構成Φ1.6mm×3本
適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質亜鉛メッキ鋼線
寸法D(mm)65
寸法L2(mm)160
寸法K(mm)30
工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
材質亜鉛メッキ鋼線
寸法D(mm)180
寸法K(mm)30
関連キーワード