1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個 測定項目風速 温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50 保存温度(℃)-20~+60 校正不可 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと) 風速測定範囲(m/s)0.4~20 温度分解能(℃)周囲:0.1 電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時) 保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと) 分解能(m/s)風速:0.1
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷