カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 検電器(8)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(1)
  • 長谷川電機工業(34)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • カスタム(4)
  • 共立電気計器(9)
  • マザーツール(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • マーベル(5)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(32)
  • イチネンTASCO(42)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(24)
  • 未来工業(23)
  • 中部精機(21)
  • ナリカ(12)
  • ネグロス電工(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • フルーク(FLUKE)(5)
  • ニシデン(5)
使用電圧範囲(V)
  • 5~1000(1)
  • 7~1000(1)
  • 12~1000(1)
  • 100~130(1)
  • 100~1000(2)
  • 200~250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「検電器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検相・検電器 JAPPY検相・検電器JAPPY
8,698税込9,568
1台
当日出荷
被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
AC/DC検電器 JAPPYAC/DC検電器JAPPY(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です使用温度範囲(℃)0~+40電源LR-44(1.5V)×2保存温度(℃)-10~+50機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
配線チェッカ JAPPY配線チェッカJAPPY
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
使用電圧範囲100~130Vrms, 200~250Vrms (50/60Hz)
防塵防水AC検電器 JAPPY防塵防水AC検電器JAPPY
4,498税込4,948
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
非接触検相器 JAPPY非接触検相器JAPPY
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合規格IEC61010-1CAT.Ⅳ600V,CAT.Ⅲ1000V
ミニACクランプメーター JAPPYミニACクランプメーターJAPPY
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
被測定導体径(最大)20外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)158×63×28
カードテスタ(実効値タイプ) JAPPYカードテスタ(実効値タイプ)JAPPY
5,398税込5,938
1台
当日出荷
仕様抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付最大測定電圧(V)AC/DC600
アナログマルチメータ BP JAPPYアナログマルチメータ BPJAPPY
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
測定範囲DC20kΩ/V、線間電圧AC600V(対地電圧AC300V MAX)まで
検電計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら