水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます
材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレン
色ケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)
使用温度範囲(℃)0~60
芯数3芯
比重使用液:0.95~1.10
接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下
接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下
最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)
ケーブルサイズ(mm2)0.75
水深(m)20
関連キーワード