室内や作業環境の照度管理、照明器具切替後(白熱球、蛍光灯→LED)の作業場照度チェックにご使用いただけます
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続150時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な照度計です
測定範囲(fc)0~18580fc
使用温度範囲(℃)0~50
分解能1LUX(0~19999LUX)、10LUX(20000~200000LUX)、1fc(0~18580fc)
保存温度(℃)-20~50
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
電池寿命連続使用約150時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)
使用環境湿度(%)70RH以下(但し、結露のないこと)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード