「白熱電球60w」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途ダウンライトとしてご使用いただけます
色乳白色
定格寿命(時間)40000時間
色(本体)乳白色
埋め込み寸法(mm)76.3
配光角度(°)広角タイプ
演色指数(Ra)83
調光の可否否
浴室灯としてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です
仕様(その他仕様)白熱球60W相当/プラスチック(白色)/アクリル(乳白色)/LED付/直付、(その他仕様)壁付両用/防雨、(その他仕様)防湿型傾斜天井対応
幅(mm)120
高さ(mm)120
奥行(mm)122
消費電力(W)4.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86.6
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
定格光束(Lm)390
1台
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの小型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途玄関・廊下・階段などのブラケットライトとしてご使用いただけます
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra82
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます
仕様白熱球60W相当
幅(mm)125
高さ(mm)32
奥行(mm)125
消費電力(W)5.7
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra82
調光の可否否
玄関・廊下・階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面などの薄型シーリングライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
関連キーワード