●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工できます。どの位置からも電線の取り出しができます。容易に取付け、取り外しができ、何度も使用できます。黒色は耐候性があります。
材質ポリエチレン
仕様RoHS対応
特性耐候性
配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
材質(キー・ネジ)真鍮、スチール
材質(フレーム)アルミ
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより、異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができます
電線の加工をせず、既存端子カバーの上から装着可
結束バンドで締め付けるので脱落の心配なし
発熱履歴が残る
機器の発熱を目視でチェック!