カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • マリンテック(35)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(21)
  • エスコ(13)
  • 富士電線工業(9)
  • 倉茂電工(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
  • KHD(8)
  • オーナンバ(8)
  • カワイ電線(8)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(7)
  • 三ツ星(6)
  • 共立電機(6)
  • Showa(6)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • 品川電線(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • 未来工業(4)
  • 室本鉄工(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ定尺品(VCTF) JAPPYミニ定尺品(VCTF)JAPPY
11,980税込13,178
1巻(20m)
3日以内出荷
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
四叉管 JAPPY四叉管JAPPY
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
キャブタイヤケーブル JAPPYキャブタイヤケーブルJAPPY(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYメッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY
1,198税込1,318
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
二叉管 JAPPY二叉管JAPPY
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
三叉管 JAPPY三叉管JAPPY(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100