「DC検電器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100V/200V判別可能(裸線のみ)。接触(裸線)/非接触(被覆線)対応。感度調整ボリューム付(無段階)。先端LEDライト搭載。AC/DC両用(DCは裸線のみ)。先端、持ち手部分は絶縁性を考慮したラバー仕様。
用途非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です
使用温度範囲(℃)0~+40
電源LR-44(1.5V)×2
保存温度(℃)-10~+50
機能照明ボタンを押すたびにLED照明のON/OFFが可能
感度調整本体裏面のボリュームにより検出電圧の感度調整が可能 (非接触モード時のみ有効)
保存湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)
使用環境湿度(%)75RH以下(但し、結露のないこと)
検出範囲接触式電圧:AC7V~1000V DC5V~1000V、非接触式電圧:AC30V~1000V
絶縁耐圧(V)AC2000/1分間(検知部-スイッチ間)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード