カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(1)
    • KIV(1)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • 三ツ星(2)
  • 愛知電線(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • エスコ(23)
  • KHD(6)
  • 昭和電線(1)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • 山金工業(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
  • 共立電気計器(25)
  • ホームテイスト(20)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(16)
  • フルーク(FLUKE)(16)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
  • 22(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(8件のレビュー)
559税込615
1パック(8個)
当日出荷
屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
マーカー用絶縁チューブ JAPPYマーカー用絶縁チューブJAPPY(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(100m)
当日出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC耐用温度(℃)60肉厚(mm)0.4長さ(m)100
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
599税込659
1箱(8個)ほか
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター JAPPYワンタッチコネクターJAPPY(13件のレビュー)
659税込725
1箱(8個)ほか
当日出荷
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32引出し線長さ(mm)10材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ブレーキ付で回転スピードを自由に調整くい込まない、モツれない、ネジレない
質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
電線リール JAPPY電線リールJAPPY
31,980税込35,178
1台
当日出荷
自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!くい込まない、もつれない、ネジレない
質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
ゴム防水ソケット JAPPYゴム防水ソケットJAPPY
9,898税込10,888
1箱(20個)
翌日出荷
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ
ケーブルカッター JAPPYケーブルカッターJAPPY
4,498税込4,948
1丁
翌日出荷
銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現
材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
ベーク防水ソケット JAPPYベーク防水ソケットJAPPY
9,498税込10,448
1箱(20個)
翌日出荷
口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ベークタイプ
関連キーワード
kiv2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv