カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(1)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 22(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(1)
許容電流
  • 115(1)
仕上外径
  • 9.2(1)
ブランド
  • JAPPY
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 三ツ星(1)
  • 愛知電線(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 協和ハーモネット(3)
  • エスコ(14)
  • KHD(6)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(122)
  • JEFCOM(ジェフコム)(26)
  • 共立電気計器(22)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • ホームテイスト(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(17)
  • フルーク(FLUKE)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
  • エスロン(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(10件のレビュー)
    699税込769
    1パック(8個)
    当日出荷
    屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適
    定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
  • マーカー用絶縁チューブ JAPPY

    マーカー用絶縁チューブ

    JAPPY(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(100m)
    当日出荷
    マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
    材質軟質PVC長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
  • ワンタッチコネクタ JAPPY

    ワンタッチコネクタ

    JAPPY(13件のレビュー)
    759税込835
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
  • ワンタッチコネクター JAPPY

    ワンタッチコネクター

    JAPPY(13件のレビュー)
    839税込923
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
  • VVFケーブル専用ストリッパ JAPPY

    VVFケーブル専用ストリッパ

    JAPPY
    6,998税込7,698
    1丁
    3日以内出荷
    掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
    用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
  • ゴム防水ソケット JAPPY

    ゴム防水ソケット

    JAPPY
    8,998税込9,898
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ゴムタイプ
  • ベーク防水ソケット JAPPY

    ベーク防水ソケット

    JAPPY
    9,498税込10,448
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    口金E26リード線長さ(mm)170リード線IV0.9mm2ソケット形状ベークタイプ
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない
    質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
  • 電線リール JAPPY

    電線リール

    JAPPY
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない
    質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • IV
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv