絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 22(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(1)
許容電流
- 115(1)
仕上外径
- 9.2(1)
ブランド
- JAPPY
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 三ツ星(2)
- 愛知電線(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(19)
- KHD(6)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- 山金工業(53)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- 共立電気計器(22)
- フルーク(FLUKE)(18)
- TSUNODA(ツノダ)(18)
- ホームテイスト(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- ブランドをもっと見る
「iv2」の検索結果

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(5m)ほか当日出荷から6日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
マーカー用絶縁チューブ
JAPPY(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻(100m)当日出荷マーカー用に最適な絶縁用チューブ 光沢のある鮮やかな色調 保管しやすく美観に優れた化粧箱入り材質軟質PVC色白長さ(m)100肉厚(mm)0.4耐用温度(℃)60
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(8個)ほか当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ワンタッチコネクター
JAPPY(13件のレビュー)¥839税込¥9231箱(8個)ほか当日出荷材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
VVFケーブル専用ストリッパ
JAPPY¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!。VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能用途VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます全長(mm)220質量(g)245切断能力VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm2適合電線サイズストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480
ケーブルカッター
JAPPY¥4,198~税込¥4,618~1丁翌々日出荷銅線の切断工具としてご使用いただけます 人間工学を駆使したつくりで、ハンドル荷重を大幅軽減 切断面を変形させず、きれいな切り口 最適硬度の熱処理による切れ味の持続を実現材質刃物炭素工具鋼材質(グリップ)塩化ビニール
電線リール
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450