「led 直管 20w」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管形LED 12W JAPPY 動画あり
人にやさしい光 フリッカレスで均一な発光 低消費電力
タイプT840形(屋内用) 口金G13 消費電力(W)12 材質ポリカーポネート 質量(g)253 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100~240 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)-10~40 配線方式片側給電直結タイプ 照射角1/2ビーム角178° 演色指数(Ra)Ra80
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます 広い範囲をしっかり照らすワイドな光 消費電力26Wの省エネ設計 ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能 取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能 簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)33 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂) 質量(g)220 消費電力(W)12 口金G13 入力電圧(V)100~240 定格寿命(時間)40000 周波数50Hz/60Hz 管長(mm)1198 動作周囲温度(℃)0~40 直径(mm)28 演色指数(Ra)80 給電方式片側給電直結 照射角度(°)1/2ビーム角180
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けてご使用いただけます。広い範囲をしっかり照らすワイドな光。消費電力26Wの省エネ設計。ライティングダクト用引掛シーリング(別売品)を使用することでライティングダクトへの取り付けも可能。取り付けたままでお好みの位置に回転(90°まで)が可能。簡単な取り付けでしっかり照らすシンプルなLED直管シーリングライト!
消費電力(W)26 色温度(K)3000(電球色) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)3200
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 天井、壁面に取り付け可能なしっかり明るいキッチン、流し元に対応した薄型設計です
仕様(その他仕様)FL40W相当/本体鋼、(その他仕様)白色塗装/セードアクリル、(その他仕様)乳白色/電源内蔵直管LEDランプ付/直付、(その他仕様)壁付両用/傾斜天井対応 幅(mm)1295 高さ(mm)90 奥行(mm)130 消費電力(W)12.5 色温度(K)5000(昼白色) エネルギー消費効率(Lm/W)142.4 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1780
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷