2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。 仕様屋内専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管) 取付穴径(Φmm)13.8~14.2
1袋(50本)
149,800 税込164,780
翌日出荷

インシュロックタイを併用。セット後の位置移動も簡単。突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
用途インシュロックタイを併用することにより、金属製チャンネルにPF管を簡単に固定できます 仕様屋内専用 材質66ナイロン 厚さ(mm)適合金属製チャンネル/取付部:5 使用温度範囲(℃)-40~85 溝幅(mm)適合金属製チャンネル:20 板厚(mm)適合金属製チャンネル:2 適合管PF管:Φ16・Φ22・Φ28、インシュロックタイサイズ(別売):全長202mm以上幅12.7mmまで
1袋(50個)
3,998 税込4,398
翌日出荷