「pyプラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます
耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む
耐蝕性に優れる
耐候性に優れる
驚異の引張強度、確実な固定!
材質ポリエチレン
適合材コンクリート、ALC
寸法(mm)44.4×32
材質(本体)PC樹脂
電流(A)6
電圧(V)125
材質(カバー)PC樹脂他
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
仕様プラグ
幅(mm)55
高さ(mm)120
奥行(mm)65
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
ねじ込み接続のペンダントライト等を接続する場合にご使用いただけます。ダクト本体へねじ込みプラグを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
材質【本体・カバー】PC樹脂
色ピュアホワイト
質量(g)32
規格PSE
適合負荷6A-125V
吊下荷重(kg)~5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途抜止コンセントが付いたコンセントプラグとしてご使用いただけます。
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)40
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷15A-125V
接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグです
ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続
接地極付き
JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!接地極付き!
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)45
定格電流(A)15-125V
材質(カバー)PBT樹脂
関連資料(3.66MB)
抜止コンセントが付いたコンセントプラグです。ダクト本体へ抜止コンセントを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)40
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷15A-125V
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続。3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能。防雨型
定格容量15A・125V
適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続できます。
用途手持ちの電線、OA機器、電動工具に取り付けてご使用いただけます
トラスコ品番216-8282
適合電線サイズVCT(0.75
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状2P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
使用場所屋内型
ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
1本(20m)
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ。環境にやさしい鉛フリー製品。安全な二重被覆。便利なキャップ付。プラグ3Pタイプ。ポッキンプラグ採用
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます
材質非鉛塩化ビニル樹脂
色黄
使用温度範囲(℃)-10~40
コンセント形状3P 15A 125V
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電線長さ(m)20
ケーブルVCT3芯×2.0mm2
特性防雨型
1本(20m)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LEDのため消費電力の削減に貢献。屋内専用。プラグタイプ。ひとまわり小さなコンパクトタイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます
仕様JDR65W相当、プラグタイプ、LED一体型、直付・壁付・傾斜天井可能。コンパクトタイプ
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
幅(mm)65
高さ(mm)179
奥行(mm)65
消費電力(W)6
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光束(Lm)385
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献屋内専用プラグタイプランプ交換タイプ
用途屋内用のスポットライトとしてご使用いただけます。
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売
奥行(mm)50
幅(mm)55
高さ(mm)127
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
1台でAC電源もUSBポートも備える。電気用品安全法 PSE適合品。トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用。合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)。ほこり防止シャッター付き。雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き。過電流防止ブレーカー付き
電源コード(m)2
プラグ2極(絶縁キャップ付)
関連キーワード