3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ
用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm 厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8 許容電流(A)35 外径(Φmm)導体:3.1 最高使用温度(℃)60 シース色灰色 仕上外径(Φmm)11.5 導体抵抗3.37Ω/km 半径(Φmm)曲げ:69以上 最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
1巻(20m)
11,980 税込13,178
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ