特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
753件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド平32mm
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)32 トラスコ品番448-2352
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド丸32mm
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)32 トラスコ品番448-2425
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
889 税込978
当日出荷

材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番448-3073 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)140 質量(g)15 種類グリップドライバー 軸径(inch)- 材質(軸)クロムバナジウム鋼 適合ねじM1.2 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
969 税込1,066
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角レンチセット(インチ)
精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-5939
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド六角棒レンチ セット
付属品ホルダ トラスコ品番448-2034 セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ
RoHS
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)165 対辺(mm)5 対辺寸法(mm)5 首下長(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャップスクリューM6 適合セットスクリューM10
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ビットドライバー 「インサイダー」
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途修理・メンテナンス作業に。 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)125 軸長(mm)20
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な現場で活躍するコインドライバー。狭い所や持ち運びに便利なスタビータイプ。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。 商品構成単品
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップコインドライバー
様々な現場で活躍するコインドライバー。
用途工具等の電池交換に。 バッテリーキャップの取り外しに。 カメラの三脚ネジの取り付けに。 スキー板の調整に。 商品構成単品
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ タイヤバルブレンチ
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。 全長(mm)247 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーインサイダー
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2) 商品構成セット
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダー(ビット収納ドライバー)
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20) 商品構成セット
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入L型ヘクスローブレンチセット
ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。
先端形状ヘクスローブ セット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ(グリップ付)
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。 シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。
材質(頭)
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のポジドライブビットです。
先端形状ポジドライブ 差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)オフセットドライバー (プラス)
通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。
種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式精密ドライバーセット
ロールケース入り。ブレード3本付(6サイズ)。
セット内容ハンドル:53TELESCOPE/ブレード:53CF-00-120・53CF-0-120・53CF-1-120 種類セット品 ブレード長さ(mm)120 商品構成セット品
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・トルクスプラスドライバー
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T30は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,988 税込2,187
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ナイロンハンマー(グラスファイバー柄)
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。ヘッドは一方が平型で他方が丸型となっており、頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300A(平型)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、黒エナメル仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。ハンマーヘッドとハンドルの重さのバランスがよく取れており、手が疲れません。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途組立作業/打ち込み作業
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク (トルクドライバー)
視認しやすいアナログ目盛ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。
用途静電気防止ハンドルなので、弱電関連での作業に最適です。 種類ダイヤル形 精度(%)±6 主な用途弱電関連での作業用
1本
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角レンチセット
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ボール付ロング六角棒レンチ、212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)436
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルロング六角棒レンチ
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類ナットドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(+)
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドル
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドルハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと精密ドライバーのセット。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
種類セット品 商品構成セット品
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ(フラット)14mmX150mm
トラスコ品番448-3570
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー35mm
プラスチック製無反動ハンマー。 強い打撃、ワークの調整用、組立作業時の弱い打撃にも使用できます
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 ヘッド長(mm)105 質量(g)466 トラスコ品番448-2298
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー32mm
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)320 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2280
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー22mm
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2263
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド平35mm
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)35 トラスコ品番448-2361
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド平27mm
種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)27 トラスコ品番448-2344
1個
919 税込1,011
当日出荷