58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビット (ショート)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25 差込角(HEX)1/4 (6.3mm) 入数(本)3
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービー差替ラチェットドライバ六角セット
C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。右回転・左回転・固定の切替が可能。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25
仕様●差込角:1/4"●質量(g):160 全長(mm)108 先端形状プラス(+)、マイナス(-)、トルクス(へックスローブ) 商品構成セット品 アズワン品番65-8297-45 軸貫通なし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドライバー
ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 先端形状ヘックスローブ 本数1
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチセット(パックなし)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状ヘックスローブ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブ セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組 質量(g)63
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブレンチ
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ロングヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
両頭機能片頭
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル ヘクスローブレンチ
T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT6~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。 トラスコ品番567-9693 材質軸:特殊鋼 グリップ:複合材 軸径(Φmm)5 全長(mm)117 軸長(mm)80 全幅(mm)73 刃先T20 適合キャップスクリューM4
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)精密ヘクスローブドライバーセット(BOX)
先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密いじり止めヘクスローブドライバーT8・T9・T10・T15(8124.B8-60・B9-60・B10-70・B15-80) 質量(g)88 商品構成セット アズワン品番65-2491-28
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー
濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
青色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ヘックスローブ 本数1 両頭機能片頭
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。
長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5 全長(mm)50 軸長(mm)24 差込角(HEX)1/4 (6.3mm) 入数(本)3
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブドライバー
T27-T55は根元六角付き。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
エコ商品
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
トラスコ品番230-9353 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6.35 刃先T1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付ヘクスローブビット
強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)50 質量(g)7 両頭機能片頭
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブドライバー
ヘクスローブドライバー。ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチセット
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45) 先端形状ヘクスローブ
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブド
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0706
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ヘクスローブビット (ショート)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のヘクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)25 サイズT8 質量(g)16 外形寸法(mm)先端:2.32 適合ねじM2.5 差込角(HEX)1/4 (6.3mm) 入数(本)3
1セット
2,298 税込2,528
翌々日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T7
トラスコ品番448-3031 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T6
トラスコ品番448-3022 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T5
トラスコ品番448-3014 商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ヘクスローブドラ
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。
材質(グリップ)サントプレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0706
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T8
トラスコ品番448-3049 商品構成単品
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T40
トラスコ品番448-3006 商品構成単品
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T25
トラスコ品番448-2972 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T10
トラスコ品番448-2948 商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スリムヘクスローブドライバー絶縁
スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T30
トラスコ品番448-2999 商品構成単品
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T27
トラスコ品番448-2981 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T20
トラスコ品番448-2964 商品構成単品
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T9
トラスコ品番448-3057 商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD精密ヘクスローブドライバー
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルT27-T55は根元六角付き
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)絶縁ヘクスローブドライバー T15
トラスコ品番448-2956 商品構成単品
1本
2,498 税込2,748
当日出荷