形状L型
タイプロング
先端形状六角
サイズ規格ミリ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番448-0902
寸法(mm)1.27
質量(g)0.5
レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)45
適合キャップスクリューM1.4
適合セットスクリューM2.5
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード