「タガネ 工具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。
刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235
刃先幅寸法(mm)26
サイズ(胴)No.26×7
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
1本
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
フラットタガネ、八角胴シャフト、クロムメッキ加工
全長(mm)120
刃幅(mm)10
トラスコ品番448-3553
質量(g)45
対辺寸法(mm)8
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
1本
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
セット内容センターポンチ 710-3、テーパーピンポンチ 730-4・5、フラットタガネ 805-18・22、エボシタガネ 815-7、ホルダー
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)
刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5
六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
八角胴材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)
質量(g)207
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。スタンド付。
セット内容ケガキ針、700-190、センターポンチ、710-1・2、テーパーピンポンチ、730-2・4・5、フラットタガネ、805-12・18・22、エボシタガネ、815-5・7
質量(g)1160
硬度HRC(打撃部)45°~48°
先端硬度HRC58°
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。
握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。
軸径(Φmm)8
全長(mm)275
商品構成単品
軸貫通あり
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
全長(mm)280
軸径(Φmm)9
質量(g)189
軸長(mm)170
刃先厚(mm)1
刃先幅寸法(mm)16
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード