69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36) トラスコ品番448-1585 全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
15,980 税込17,578
当日出荷

ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230 硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチ
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット
形状L型 タイプロング 先端形状ボールポイント付
1個ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチ
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチ
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
1本
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度HRC59 先端形状ボールポイント 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)7
1セット(5本)
2,088 税込2,297
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入六角レンチセット
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
先端形状六角
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチセット
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 硬度HRC59 寸法精度(仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入六角棒レンチ
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
用途油や濡れた現場での作業に。 トラスコ品番160-8225 セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本) 形状L型 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g)170 先端形状六角
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 質量(g/セット)412 トラスコ品番448-2131 材質クロームバナジウム鋼 形状L型 タイプショートヘッド 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(9本)
11,980 税込13,178
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド六角棒レンチセット
ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
トラスコ品番857-1380 セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角レンチセット
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ボール付ロング六角棒レンチ、212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)436
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングル六角レンチセット
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
セット内容90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッド六角棒レンチ(2222L-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、ホルダー 質量(g)370 先端形状六角 アズワン品番65-1943-76
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 ロングボール六角レンチ
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能
先端形状ボールポイント
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド六角棒レンチ セット
付属品ホルダ トラスコ品番448-2034 セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番764-5601 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)15
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番764-5660 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)18
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)267
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)236
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角レンチセット(パックナシ)
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ボール付六角棒レンチ(ロング)212L-1.5・2、ホールドリング付六角棒レンチ、212LR-2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)404
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.71・0.89・1.27・1.5・2 質量(g)9
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番764-5619 セット内容六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)47
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4 質量(g)44
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)411
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド トラスコ品番448-2239 セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッドロング セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 質量(g)377
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ