8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20) 商品構成セット
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

精密ドライバーを6本収納できます。壁にも取り付け可能な優れもの。
質量(g)65 商品構成単品
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2) 商品構成セット
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。パック入り。
セット内容マイナスビット(C6-135-3)、六角ビット(C6-210-3・4・5)、プラスビット(C6-190-1・2) 商品構成セット
1セット
7,298 税込8,028
翌日出荷

C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。右回転・左回転・固定の切替が可能。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25
仕様●差込角:1/4"●質量(g):160 全長(mm)108 先端形状プラス(+)、マイナス(-)、トルクス(へックスローブ) 商品構成セット品 アズワン品番65-8297-45 軸貫通なし
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途修理・メンテナンス作業に。 材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト) 全長(mm)125 軸長(mm)20
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番448-3316 セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm 材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材 全長(mm)158 ブラック 軸長(mm)30
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷