カテゴリ

  • 作業工具(44)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(11)
  • RS PRO(1,307)
  • JAPANNEXT(65)
  • EFFORT(エホート)(64)
  • SICK(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(54)
  • エスコ(49)
  • SHIMANO(シマノ)(43)
  • ミスターマイスター(36)
  • イトーキ(34)
  • ASUS(エイスース)(33)
  • ホームテイスト(31)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(29)
  • サンドビック(25)
  • ファミリー・ライフ(24)
  • コクヨ(22)
  • 三菱マテリアル(21)
  • イマオコーポレーション(17)
  • スターエム(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転 椅子」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
20,980税込23,078
1セット
翌日出荷
セット内容:ツイスターラチェットドライバー(38510.R-100)、マイナスビット(C6.135/2・3・4・5)、プラスビット(C6.190/1・2・3)、ポジドライブビット(C6.192/1・2・3)、六角ビット(C6.210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6.400/10・15・20・25・30)。ビット20本入りセット。素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
質量(g)694ギヤ歯数24
ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,798税込9,678
1本
翌日出荷
素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
全長(mm)150質量(g)200軸長(mm)30ギア数24
ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
セット内容:ツイスターラチェットドライバーショート(38510.R-30)、マイナスビット(C6.135/2・3・4・5)、プラスビット(C6.190/1・2・3)、ポジドライブビット(C6.192/1・2・3)、六角ビット(C6.210-2.5・3・4・5・6)、ヘクスローブビット(C6.400/10・15・20・25・30)。ビット20本入りセット。素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
質量(g)654ギヤ歯数24
ラチェットドライバーハンドル (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーハンドル (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,598税込10,558
1本
翌日出荷
素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。マグネット入りビットホルダー。高トルクでも耐久性のあるハンドルで楽に作業ができます。
全長(mm)220質量(g)222.5軸長(mm)100ギア数24
インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダー ビット差替ドライバー 6510.RシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)
仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入り PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入りPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。
トラスコ品番689-5954
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081
差替式ラチェットビットドライバー インサイダープロ ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ラチェットビットドライバー インサイダープロ ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ラチェット式ドライバーなので素早くネジの締付作業が可能です。右回転・左回転・固定の切替が可能です。軸が長く狭い場所での作業に最適です。さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。グリップ内にビット(全長25mm)を10本収納可能です。よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。
用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4163セット内容10本材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 ビットホルダー:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)228差込角(mm)6.35軸長(mm)100マグネット先端マグネット有
ロールアップ・ケース入り二重ブレード・セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップ・ケース入り二重ブレード・セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
精密で正確に適合する刃先でねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4449
ロールアップケース入り二重刃セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロールアップケース入り二重刃セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィットします。テレスコープハンドルとブレード長さは無段階調整可能です。回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に最適です。
トラスコ品番689-4442
レバーグリップ 225トルクス・六角ドライバーブレード付トルクドライバーセット ケース付 7点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レバーグリップ 225トルクス・六角ドライバーブレード付トルクドライバーセット ケース付 7点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
41,980税込46,178
1セット
6日以内出荷
視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmヘクスローブブレード:T20・25・30六角ブレード:4・5・6mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):771アズワン品番68-0852-16
レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
41,980税込46,178
1セット
6日以内出荷
視認しやすいアナログ目盛。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。 柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 17点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番68-0851-78
メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.SetシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585アズワン品番65-8297-57
メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.SetシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514アズワン品番65-8297-58
メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●トルク調整範囲(Nm):0.4-2.0●質量(g):113アズワン品番65-8297-54
スタービー差替ラチェットドライバ六角セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービー差替ラチェットドライバ六角セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。右回転・左回転・固定の切替が可能。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25
仕様●差込角:1/4"●質量(g):160全長(mm)108先端形状プラス(+)、マイナス(-)、トルクス(へックスローブ)商品構成セット品アズワン品番65-8297-45軸貫通なし
メカトルク(トルクドライバー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
視認しやすいアナログ目盛。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。再校正の際の目盛の調整向け。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカー
メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.Setシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)メカトルク(トルクドライバー)セット 8321.SetシリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。ソフトな握り心地のグリップ。自動的に作動します。クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。再校正工具付き。※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):585アズワン品番65-8297-56
差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ” PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ラチェットビットドライバー”インサイダープロ”PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。トラスコ品番448-3316セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材全長(mm)158ブラック軸長(mm)30
5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL5.5X1.0 絶縁ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5刃先厚(mm)1軸長(mm)107全長(mm)190質量(g)35先端サイズ5.54
5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL4.0X0.8 絶縁ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3刃先厚(mm)0.8軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)19先端サイズ4
5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CSL3.5X0.6 絶縁ドライバーブレード(マイナス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5刃先厚(mm)0.6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)15先端サイズ3.5
5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2
5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.CPZSL1 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1
5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2
5215.PZSL1 絶縁ドライバーブレード(ポジ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PZSL1 絶縁ドライバーブレード(ポジ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズPZ1
5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM4軸径(Φmm)5軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20
5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3.5軸径(Φmm)4軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)26先端サイズT15
5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)3.5軸長(mm)52全長(mm)135質量(g)13先端サイズT10
5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5軸径(Φmm)6軸長(mm)82全長(mm)165質量(g)35先端サイズ#2
5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.PHSL1 絶縁ドライバーブレード(プラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM2.5-3軸径(Φmm)4.5軸長(mm)62全長(mm)145質量(g)20先端サイズ#1
5543.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5543.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
5219.SU 差替式絶縁ドライバーセット 8本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5219.SU 差替式絶縁ドライバーセット 8本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き。 8本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
5218.SU 差替式絶縁ドライバーセット 8本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5218.SU 差替式絶縁ドライバーセット 8本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き。 8本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
質量(g)293
5217.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5217.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
25,980税込28,578
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
5216.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5216.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
質量(g)238
5215.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)5215.SU 差替式絶縁ドライバーセット 5本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
24,980税込27,478
1セット
翌日出荷
IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 ロールアップケースはコンパクトに丸めて持ち運べ、快適な持ち運びに実用的なベルト付き。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
質量(g)238
精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)精密六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
ラチェットドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェットドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から翌日出荷
PB SWISS TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に最適です。C6シリーズ(1/4”HEX)のビットと組み合わせて使用します。右回転・左回転・固定の切替が可能です。回転方向の切り替えは片手で行えます。ギヤ数は24枚
種類セット品商品構成セット品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら