PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
滑りにくく握りやすい、グリップつき平タガネ。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
全長(mm)250
八角胴材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーピンポンチ(735-3)、平タガネ(805-12)
質量(g)207
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130
セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)
刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5
六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
関連キーワード