「椅子 修理」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途修理・メンテナンス作業に。
材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)
全長(mm)125
軸長(mm)20
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4インチHEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバーです。グリップ内にビットを10本(1/4インチHEXタイプ)収納可能です。
用途修理・メンテナンス作業に。
トラスコ品番448-3316
セット内容(+)1・2・3、(-)4×0.6、(-)5.5×0.8・(-)6.25×1mm、六角3・4・5・6mm
材質ビット:特殊鋼、グリップ:複合材
全長(mm)158
色ブラック
軸長(mm)30
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
自動車工場や修理工場、各種メンテナンスの現場で広く使われています。高いトルクをもたらし、食い込んだねじを緩めるための六角ヘッドソケットです。平行な刃先がカムアウトを防ぎ、高トルクを伝えます。大きな溝のあるハンドル形状、ザラザラした表面仕上げで油のついた手でも滑りにくく確実なグリップを約束します。高品質、耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
関連キーワード