17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)155 質量(g)26 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新しいポケットツールは6本のドライバーと同じ機能をまとめて提供。 握りやすいハンドルには、異なるサイズの両頭ブレードが3本収められ、実用的な固定用クリップが付いています。 このブレードは磁石でハンドル内でしっかり保持。
セット内容プラス・マイナス:#000・#00・#0 全長(mm)155 質量(g)23 種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
商品構成セット
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黒色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端形状によってグリップエンドを色分け。濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
セット内容スイスグリップ精密マイナスドライバー0.3×1.8・0.4×2.5(8128.1.8-60・2.5-80)、スイスグリップ精密プラスドライバー#00・#0(8121.00-60・0-60) 質量(g)69 商品構成セット アズワン品番65-2491-26
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
商品構成セット
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長く、細いグリップは精密な電気関係の作業に最適です。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
種類精密ドライバー/電工ドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50) 商品構成セット アズワン品番65-2491-29
1セット
45,980 税込50,578
翌日出荷

C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。右回転・左回転・固定の切替が可能。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25
仕様●差込角:1/4"●質量(g):160 全長(mm)108 先端形状プラス(+)、マイナス(-)、トルクス(へックスローブ) 商品構成セット品 アズワン品番65-8297-45 軸貫通なし
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
質量(g)171 商品構成セット
1セット
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個で9役のコンパクトキャビネットキー。 マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。 2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。 表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。 高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。 軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。
用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。 寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2 アズワン品番65-0302-62
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。
商品構成セット
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1 種類セット品 商品構成セット品
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。
商品構成セット
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)