カテゴリ

  • 作業工具(70)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(23)
  • ノーブランド(55)
  • (4)
  • 泰豊トレーディング(10)
  • RS PRO(165)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • エスコ(198)
  • TRUSCO(95)
  • エイト(89)
  • BONDHUS(82)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(48)
  • 八幡ねじ(43)
  • Wera(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(31)
  • ミトロイ(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • ANEX(23)
  • ベッセル(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角棒 5mm」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒ドライバー (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から8日以内出荷
早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
ショートヘッド六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ホルダー付きです。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保しました。ニッケルクロームメッキタイプです。
トラスコ品番857-1380セット内容ショートヘッド六角棒レンチ(mm):2210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
469税込516
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
719税込791
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角レンチセット マルチアングルボール付 7本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
先端形状六角棒 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):117アズワン品番68-0851-67
マルチアングルレインボーレンチセット 7本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセット 7本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,798税込10,778
1セット
6日以内出荷
先端形状六角棒 クロムメッキ仕様とパウダーコーティング、サイズ別のカラーコード、直ぐに手にできる最適工具です 90°-100°のショートフレキシブルヘッドにより、特に狭い場所でも締め付け作業が可能です(サイズ1.5・2mmは90度のみ) 半球面ヘッドのピンパーツ、フレキシブルインサートで高いトルク シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印 ホルダー付き 1.5・2・2.5・3・4・5・6mmホルダー
仕様●入組数:7本●重量(g):119アズワン品番68-0851-68
マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能なマルチアングルボール付六角レンチセット。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 マルチアングルレインボーレンチ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー ※ボール部では本締めできません。 ※1.5・2.0mmには段はございません。
仕様●質量(g):376アズワン品番68-0851-95
ボール付レインボーレンチセット 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット 台紙付PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1パック
6日以内出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。 ホルダー付き。 CNパック入り。 ボール付レインボー六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5mm ※ボール部では本締めできません。
仕様●重量(g):64アズワン品番68-0852-20
ショートヘッド六角棒レンチ セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド六角棒レンチ セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
付属品ホルダトラスコ品番448-2034セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スライド式六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
良く使うスライドハンドルのセットです。軸先の先端3か所で締め付けが可能です。先端の3か所は同サイズです。早回しが可能です。ハンドル長さ調節がスムーズに行え様々な場所で活躍します。高いトルクを掛ける際に便利です。
材質軸、ハンドル:特殊鋼
クロスハンドル六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
クロスハンドル六角棒ドライバー セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドル六角棒ドライバー セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。対辺3mmのグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3906セット内容3、4、5、6、8(mm)材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
ボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ニッケルクロムメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボール部では本締めできません。
トラスコ品番595-0492材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)165対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
ショートヘッド ロングボール六角レンチ 適合スクリュー 2212.L2シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ロングボール六角レンチ 適合スクリュー 2212.L2シリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡
仕様●サイズ(mm):2.5●適合セットスクリュー:M5●適合キャップスクリュー:M3●レンチハンドルの内側の長さ(mm):110●レンチキーの内側の長さ(mm):6●質量(g):5アズワン品番65-8297-50
ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチ 適合スクリュー 2212シリーズPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。※ボール部では本締めできません。
仕様●サイズ(mm):4●適合セットスクリュー:M8●適合キャップスクリュー:M5●レンチハンドルの内側の長さ(mm):80●レンチキーの内側の長さ(mm):9●質量(g):9アズワン品番65-8297-47
ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッドボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
100°角度のショートピンパーツで届かないねじはありません。 精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
マルチアングルボール付六角レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルボール付六角レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から翌々日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端形状六角サイズ規格ミリ
マルチアングルレインボーレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチアングルレインボーレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー質量(g)415先端形状六角アズワン品番65-1943-77
ローレット入六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
用途油や濡れた現場での作業に。トラスコ品番160-8225セット内容ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)170先端形状六角
精密六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)精密六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロング(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)411
ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付ロング六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドロングセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377
レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角棒セットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)412
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)377
ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドセット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(g)236
ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロングレインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングセット内容二面幅mm(長辺×短辺mm):1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)全長(mm)最大230質量(g)403硬度HRC59寸法精度(仕上げ)1/100mm
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ショートヘッド レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ショートヘッド レインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。ロングハンドルタイプエッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら