差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
差替式ドライバーセット10本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T10・T15)スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80), 精密プラスドライバー(8121.0-60)、 精密ナットドライバー(8127.5-60)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:ドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH1・2)、スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3・C4・C5)、差替式リーマードライバーブレード(215E.2)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:ドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH1・2)、スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80)。便利な差替式ドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式グリップドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・C3・C4・C5)、差替式リーマードライバーブレード(215E.2)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・215.PH2)、スイスグリップ精密マイナスドライバー(8128.2.5-80・8128.3.5-80)。便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。人工皮革製ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。
オールラウンダー差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8日以内出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。
レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)6日以内出荷
視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):606アズワン品番68-0851-79
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。
差替式ドライバーセット 10本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
ロールアップケース付き。外箱付き。
セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-31
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
スイスグリップタイプのハンドルを用いる差替式ドライバーと差替式精密ドライバーのセット。外箱付き。
セット内容差替式グリップドライバーハンドル(8215A)、差替ドライバーハンドル(53TELESCOPE)、マイナス(00-5)、プラス(00-2)、ポジ(0-2)、六角(1.5-6mm)、ヘクスローブ(T6-T25)、キリ、検電ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-29
差替式ドライバーセット 14本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)9日以内出荷
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215T-8・9・10・15・20・25)商品構成セットアズワン品番65-0302-45
差替式ドライバーセット 8本組PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
ロールアップケース付き差替式ドライバーセット。
セット内容差替式ドライバーハンドル(8215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215PH-1・2)、検電用ドライバー(175-0-50)、差替式リーマードライバーブレード(215E)商品構成セットアズワン品番65-0302-43
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌々日出荷
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
差替式ドライバーブレード(+)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
差替式ドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷から翌日出荷
便利な差替式ドライバーのセットです。
セット内容ドライバーハンドル:8215A/マイナスブレード:215C-2・3・4・5/リーマーブレード:215E-2/プラスブレード:215PH-1・2/精密マイナスドライバー:120-0・1種類セット品商品構成セット品