カテゴリ

  • 作業工具(12)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • ROLINE(210)
  • SMC(177)
  • ホンダ(137)
  • 黒田精工(128)
  • 日本モレックス(molex)(95)
  • ParkerTAIYO(93)
  • omron(オムロン)(48)
  • ブロードウォッチ(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • SIEMENS(28)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • RS PRO(25)
  • エスコ(20)
  • ニッサン(17)
  • コクヨ(14)
  • 淀川電機製作所(13)
  • KANON(中村製作所)(9)
  • 東洋バルヴ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn6」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボール付ロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付
  • ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,298税込3,628
    1パック
    翌日出荷
    ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。 CNパック入り。 ※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。
    仕様●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36アズワン品番68-0852-05
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ビットホルダー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです。海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています。高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクに貢献したビットホルダーです。ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です。
    質量(g)5
  • E6-715ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    E6-715ビットブロックセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
  • ローレット入L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入L型ヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。
    セット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)先端形状ヘクスローブ
  • ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。
    先端形状六角
  • ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ホルダー付き。パッケージ付。
    形状L型先端形状六角
  • L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
    セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)先端形状ヘクスローブ
  • 段付ロングプラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    段付ロングプラスビット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)95サイズ#2質量(g)66軸長(mm)70差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
  • ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ホルダー付六角棒レンチセット ロング

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,798税込6,378
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホルダー付き。パッケージ付。
    形状L型タイプロング先端形状六角
  • L型ヘクスローブレンチセット (パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット (パックアリ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。
    先端形状ヘックスローブ
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
"cn6" PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 【通販モノタロウ】