カテゴリ
- 作業工具(6)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- 黒田精工(128)
- ParkerTAIYO(93)
- omron(オムロン)(48)
- ブロードウォッチ(31)
- コクヨ(14)
- エスコ(9)
- 大阪魂(8)
- 富士電機(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- イスカル(4)
- 酒井製作所(4)
- アマテイ(4)
- デンカエレクトロン(4)
- Peacock(尾崎製作所)(3)
- ダイニチ工業(3)
- KANON(中村製作所)(3)
- 光(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る

ボール付六角棒レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から翌々日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
E6-715ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。形状L型先端形状六角
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,798税込¥6,3781セット翌日出荷から翌々日出荷ホルダー付き。パッケージ付。形状L型タイプロング先端形状六角
L型ヘクスローブレンチセット (パックアリ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。先端形状ヘックスローブ