- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KNIPEX(クニペックス)
- 19ページ目
19ページ目: KNIPEX(クニペックス)のすべての商品
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。ロングタイプ。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途部品をつかむ、曲げる作業に。
仕様つかみ面:フラット
厚さ(mm)口先先端(E):2.5
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
個人識別用のカラーコード クリップ。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。
全長(mm)122
個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。
セット内容カラーコード、グリーン・ダークグレー・オレンジ・ホワイト・パープル×各2個
全長(mm)122
1個(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ピアノ線だけでなく軟線、硬線にも対応する刃先を備えています。切断角度と伝達比の最適調整により、少ない力で高い切断性能を発揮します。刃先はさらに高周波焼き入れされており、刃先硬度は約64HRCです。
幅(mm)50
全長(mm)145
高さ(mm)15
質量(g)152
ハンドルプラスチックコート
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドル絶縁2コンポーネント
仕上ヘッド:ポリッシュヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。
用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。
寸法(mm)190×135×40
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
落下防止装置用のカラーコードクリップとテザーツールクリップ各3個セット。コンフォート ハンドルを備えたプライヤーを延長します。
用途KNIPEXtendを備えたすべてのツール用。
セット内容カラーコード レッド×3個、テザーツールクリップ レッド×3個
色レッド
1個(6個)
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
コンフォート ハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。
用途KNIPEXテザーツールシリーズの落下防止装置用。KNIPEXtendを備えたすべてのツール用。
全長(mm)30
色レッド
耐荷重(g)600
1個(10個)
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
クロムメッキされたベーシックツール。
用途メートル式六角ネジ用。
規格DIN EN 60900、IEC 60900
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
全長(mm)130
ハンドル静電気防止
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。丸いヘッドで、小さなベベルが付いています。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドル静電気防止
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。丸型ヘッドタイプ。面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130
質量(g)124
長さB(mm)口先:18
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2.0
切断能力(Φmm) 硬線0.8
幅A(mm)ジョイント部:15
厚さD(mm)ジョイント部:9.5
切断能力(Φmm)中硬線1.5
スタイルラウンドヘッド
切断面:傘状
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
バックラッシュのないボックスジョイントを備えた、耐久性があり、負荷に最適化された設計。親指と人差し指の間で細かく快適に握れる、高くてスリムなスリーブ。低摩擦のダブルスプリングで、優しく均一に開きます。クロムメッキではなく鏡面研磨加工を施し、剥がれたクロム部品による回路の干渉を回避します。電子機器や精密機械などの精密切断および組み立て作業に適しています。カッターはレーザーでさらに硬化されており、カッターの硬度は少なくとも62HRCです。小さな面取りが付いた丸いヘッド。
厚さ(mm)アゴ部:8.5
全長(mm)130
刃長(mm)16.2
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 軟線0.3~2
切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6
硬度HRC(刃部)62
ヘッド幅(mm)13
切断能力(Φmm)中硬線1.3
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)130
質量(g)122
長さB(mm)口先:18
ハンドルESD
仕上ヘッド:鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.6
幅A(mm)ジョイント部:15
厚さD(mm)ジョイント部:9.5
切断能力(Φmm)中硬線1.3
スタイルテーパーヘッド
切断面:フラット
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。
寸法(mm)161×50×40
質量(g)105
使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):19
トラスコ品番446-9259
材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック
全長(mm)250
最大口開き(mm)52
ハンドルソフトプラスチック
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ハードな使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
トラスコ品番446-7116
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
切断能力(mm)銅・アルミ:13
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 硬線2.8
切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
トラスコ品番195-5246
アズワン品番64-8335-80
1組(2枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
最新のメカニズムを採用したストリッパーです。極めて精密なブレードにより、より線なども丁寧にストリッピング(皮むき)することができます。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付ですので繰り返しの作業も容易です。4枚のブレードは交換が可能です。(4枚一式)
用途米国規格(AWG)ケーブルのストリッピングに。
トラスコ品番195-5243
アズワン品番64-8332-96
1丁
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番446-8732
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)160
取付穴落下防止用ひも:無
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2
切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7
切断能力(Φmm)複合導線:12
切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
1丁
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
トラスコ品番195-5230
アズワン品番64-8385-17
1丁
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
トラスコ品番195-5227
アズワン品番64-8385-05
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)です。ヘッドは丁寧に面取りされています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。
トラスコ品番195-5211
アズワン品番64-8369-80
1丁
¥8,388
税込¥9,227
翌日出荷
プラスチックまたはゴム被覆のシングル、マルチ、より線用です。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。ヘッド部は研磨、亜鉛合金メッキされています。
トラスコ品番195-5193
アズワン品番64-8331-21
1丁
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
用途フェルール端子を四角形上に圧着。
トラスコ品番195-5270
アズワン品番64-8393-96
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。
トラスコ品番195-5251
材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング
全長(mm)280
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0
切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5
切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5
口幅(mm)33
切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235
アズワン品番64-8393-95
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
タイルカッターでタイルおよびせっ器に傷をつけた後で精密に切断します。
長く厚みのあるタイルに最適。
タイルの損傷を最適に保護する柔らかく安定したプラスチック製支持ジョー(交換可能)。
手の力を最大10倍に増強する大きな切断力。
ボタンを押すだけで、それぞれのタイル厚さに調整できます。
クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
全長(mm)250
質量(g)560
基本交換部品支持ジョー(9119-250-01)
1丁
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。
寸法(mm)200×90×30
質量(g)100
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。
ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル
寸法(mm)140×40
高さ(mm)325×430(展開時)
質量(g)260
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
丈夫なポリエステル製ツールロール。
ベルクロファスナー付き。
材質ポリエステル
寸法(mm)140×40
高さ(mm)325×430(展開時)
材質(本体)ポリエステル
質量(g)260
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
4つのポケット。
寸法(mm)330×115×20
質量(g)220
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8つの回転止めポジション付き。
フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。
圧着プライヤーはさまざまな断面積に自動的に調整します。
2×6mm2以下のツインフェルールを圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
寸法(mm)200×80×26
質量(g)486
容量0.14~10mm2
ポジション数1(圧着)
仕様【ストリッピング】AWG26-8
1丁
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。
ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
クロムバナジウム・モリブジン鋼。
仕様【VDE検査】済
寸法(mm)210×33×35
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。
ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
クロムバナジウム・モリブジン鋼。
仕様【VDE検査】済
寸法(mm)185×28×30
質量(g)60
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190
能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68
段数2(圧着)
質量(g)340
適合替刃9759-06
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。
シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。
調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。
パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。
均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。
高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。
人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。
全長(mm)190
質量(g)345
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。
平行に力を加えますので確実に圧着できます。
強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。
トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200
能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68
質量(g)522
適合替刃522
1丁
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
ブレード用スペアロックピン。
質量(g)3
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷