特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,188件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
全長(mm)256 切断能力(Φmm)6~76 質量(g)950
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。 ヒンジ内のガスショックアブソーバー。 カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。 ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。 合計147個のインサートオプション。 アルミ製インサート付きのベーストレイ。 持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。 滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部) 質量(g)17400 入組点数90
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)12800 入組点数90
1セット
299,800 税込329,780
翌日出荷

KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)11590 入組点数68
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15 質量(g)257 切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯) 仕様【ストリッピング】AWG10-20
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備 寸法(mm)240×55×22 質量(g)455 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22 質量(g)460 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12 質量(g)50 切断能力(Φmm) 軟線1.3 切断能力(Φmm)中硬線1 アゴ長さ(mm)13 厚さ(mm)7(ジョイント部) ヘッド幅(mm)11
1丁
7,998 税込8,798
91日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。
寸法(mm)330×115×35 質量(g)1520
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

KNIPEXのプライヤーレンチは、ワークの優しい把持、保持、圧縮、曲げに最適で、各プライヤーレンチがレンチのセット全体と置き換わります。 実用的で耐久性のあるポリエステル生地のツールロールがツールを保護します。 ツールロールは面ファスナーでツールの出し入れが簡単です。 プラスチックコーティングされたスリムなハンドルを備えた3種類のサイズのプライヤーが含まれています。 滑らかで平行なアゴにより、クロムを使用しながら作業している場合でも、優しくしっかりと掴めます。
寸法(mm)330×115×35 質量(g)1030
1セット
43,980 税込48,378
翌日出荷

1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

電気分野のほぼあらゆる日常業務の装備を行うことができます。 ケーブルカッター付きで極めて用途の広い電気設備用プライヤーと強力なニッパーを備えたKNIPEX ErgoStrip汎用ストリッピングツール。
寸法(mm)340×167×33 質量(g)540
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×8×6.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.10×1.20 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-42
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)80×6×7.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.08×0.13 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-36
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)70×7×7.5 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.10×0.20 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-35
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)90×8×10 材質高級ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.09×0.15 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-34
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷

材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-09
1セット
9,498 税込10,448
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状45°曲がり チップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-19
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-18
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13 材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30% 形状 チップ幅(mm)0.35×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-17
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

カーボン強化プラスチック。
材質ステンレス 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-06
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)9261-02 汎用ピンセット 300MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×15×22 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)2.50×4.70 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-44
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)2.00×3.20 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-43
1本
5,988 税込6,587
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-08 汎用ピンセット 140MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.30 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-38
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-07 汎用ピンセット 110MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×10 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.25 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-37
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.20×0.30 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-33
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×12×12 材質ステンレス 形状 チップ幅(mm)0.30×0.50 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 規格DIN EN 61340 -5-1 仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-31
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9201-06 汎用ピンセット 120MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×18 材質高級ステンレス 形状30°曲がり チップ幅(mm)0.17×6.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-15
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-05 ESD替チップ(9281-05用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.70×0.60 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-54
1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-04 ESD替チップ(9281-04用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×4 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)1.00×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-53
1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-03 ESD替チップ(9281-03用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×15×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状60°曲がり チップ幅(mm)0.40×0.70 チップタイプ鋭い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-52
1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-02 ESD替チップ(9281-02用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.40×0.60 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-51
1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9289-01 ESD替チップ(9281-01用)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)40×8×3.5 材質PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.40×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-50
1本
2,388 税込2,627
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17 材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.70×0.60 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-49
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17 材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)1.00×2.00 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-48
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×15×17 材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状60°曲がり チップ幅(mm)0.40×0.70 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-47
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)130×10×17 材質ボディ:高級ステンレス、チップ: PA66 (プラスチック) + カーボンファイバー 30% 形状 チップ幅(mm)0.40×0.60 チップタイプ鈍い 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良 導電性誘導体 仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%) アズワン品番65-0585-46
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)9223-01 チタンピンセット 110MM
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×11 材質チタン 形状 チップ幅(mm)0.09×0.15 チップタイプ針状 特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優 導電性あり 仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%) アズワン品番65-0585-39
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷