カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: KNIPEX(クニペックス)のすべての商品
特価

時計細工用アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)125種類精密プライヤ口先長(mm)27先端幅(mm)2
細工用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷繊細なワイヤー、宝石等貴金属類の加工に。精密な電子部品の曲げ加工や切断にも最適です。先端は精密に加工された円錐型です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼幅(mm)(ジョイント部)13.5、(口先先端)2.0厚さ(mm)(ジョイント部)8.0、(口先先端)1.0全長(mm)130種類精密プライヤ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)2切断能力(Φmm)中硬線2.2
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
穴付絶縁ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,798税込¥10,7781丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。トラスコ品番835-6476長さ(mm)160質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13
強力絶縁ペンチ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
逆作用ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。用途様々な用途に使用できる万能タイプ。トラスコ品番835-5191全長(mm)160質量(g)30
架線工事用強力ペンチ(圧着付)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。全長(mm)240切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁翌日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付きです。用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)190×20×23全長(mm)190質量(g)486段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-6
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥39,980税込¥43,9781丁翌日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8
ロングノーズグリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム全長(mm)165質量(g)189種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)10、(六角)24
ミニコブラ + ニッパーセット
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。トラスコ品番828-0651セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50質量(g)390
マルチプルスリップジョイントスパナ
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
マルチクリンプ マガジン式圧着工具
KNIPEX(クニペックス)¥46,980~税込¥51,678~1丁当日出荷これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。全長(mm)250
プロフィキー
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷一般的な遮断システム用トラスコ品番752-1014寸法(mm)(四角)5、7、8、(三画)9-10、(四角/4段)6、7、8、9全長(mm)90質量(g)86
プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
プライヤー (ハロゲン球交換用)
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷ハロゲン球交換用プライヤー。先端部はプラスチックコーティング。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。トラスコ品番497-2457材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
パンチロックリベッター
KNIPEX(クニペックス)¥26,980~税込¥29,678~1丁翌日出荷てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。用途壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に
パイプレンチ(90°)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998~税込¥9,898~1丁当日出荷から9日以内出荷スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980~税込¥12,078~1丁翌日出荷スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ツールロールセット
KNIPEX(クニペックス)¥63,980税込¥70,3781セット翌日出荷電気・通信機器関連技師用。8種類のプライヤーと3種類のドライバーがセットされています。プライヤーのヘッド部はクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォートタイプ。ドライバーはDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。ロールケースの材質は耐久性に優れたポリエステル製。セット内容コンビネーションプライヤー(0305-160)、絶縁ストリッパー(1115-160)、ラジオペンチ(2505-160)、ロングノーズプライヤー(3015-160、3035-160)、ニードルノーズプライヤー(3115-160)、パワーエンドカッティングニッパー(6705-140)、ニッパー(7005-140)、マイナスネジ用絶縁(ドライバー9520-2.5、9820-4.0)、プラスネジ用絶縁ドライバー(9824-01)質量(g)1620
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)320外寸法・奥行(mm)180
ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,498税込¥9,3481丁翌日出荷細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
サークリップツール (400-1000MM)
KNIPEX(クニペックス)¥449,800税込¥494,7801個翌日出荷穴用、軸用に対応。直径400-1000mmの大きなスナップリングに対応しています。セルフロック式精密スピンドルドライブ。充電工具での駆動も可能。直径6mmと9mmの交換チップ付。1工程でスナップリングの着脱が可能。先端部の材質はクロームバナジウム電気鋼。用途大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風車・造船・建機向け。質量(g)2200適合内径(Φmm)400-1000適合シャフト径(Φmm)400-1000
コンポジットパイプカッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷厚いプラスチックパイプ、直径26.0~40.0mmまでのコンポジットパイプを切断することができます。ラチェット機構により素早くパイプを切断することができます。パイプサポートを動かすことで、様々なサイズのパイプをまっすぐに切断することができます。ブレードは取り替え可能です。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。トラスコ品番835-5149質量(g)500使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ26.0-40.0ブレード長さ(mm)40
コンポジット・フレキ管カッター
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁9日以内出荷直径12.0~25.0mmまでのコンポジットパイプ、直径18.0~35.0mmまでのプロテクティブパイプのパイプ内面を傷つけることなく切断することができます。ブレードは取り替え可能です。別売りの補正アーバーを使用すれば直径11.5mm~15.0mmまでのゲベリットパイプも切断することができます。オープンスプリング付き。 。本体の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。トラスコ品番828-0652質量(g)332使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ12.0-25.0、(切断/プロテクティブパイプ)Φ18.0-35.0ブレード長さ(mm)25
コンプレッションツール 同軸端子用
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷RG 59/6/11ケーブルに。頭部は回転し、別のケーブルサイズに適応します。様々な種類のコネクターに接続できます。調節ねじにより様々な長さのコネクタに対応しています。質量(g)430
コンパクトボックスセット
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781セット100日以内出荷DIN EN 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのペンチ・ニッパー・ラジオペンチ・ワイヤーストリッパーのセット。耐衝撃性に優れたケース(品番:002115LE)に入っています。他の部品等も一緒に収納できるよう、凹凸のある軟らかいウレタンフォームが入っています。セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ロングラジオペンチ(2616-200)、絶縁斜ニッパー(7006-160)質量(g)1430寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×65×275
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら