カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
29ページ目: KNIPEX(クニペックス)のすべての商品
特価

エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。全長(mm)200質量(g)280規格EN60900ハンドルコンフォートタイプ能力(mm)(ケーブル切断)15、(圧着)0.5~2.5、(皮むき)2.5
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥34,980税込¥38,4781丁当日出荷てこの原理を最大限利用するデザインにより、通常の圧着プライヤーよりも30%まで握力を低減し、圧着力の再調整も可能です。バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状による使いやさすさが特徴です。両手操作にも対応し、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。用途ハンダ付けを必要としない端子などの圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)250ハンドル滑り止めのプラスチックカバー付
マイクロプラグ用平行圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。用途小型プラグの圧着作業に。適合D-Sub プラグ、HD 20プラグ、HDE プラグトラスコ品番478-7536材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)190質量(g)305圧着範囲(mm2)0.03-0.56AWG32-20
4マンドレル圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥199,800~税込¥219,780~1丁当日出荷極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。用途ターンドコンタクトの圧着作業に。付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
ソーラー工具セット
KNIPEX(クニペックス)¥62,980税込¥69,2781セット(3点)当日出荷太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
絶縁ソケット 3/8X10mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10
絶縁電工ナイフ 185mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。トラスコ品番447-0125長さ(mm)185質量(g)65刃長(mm)50適合規格DIN EN/IEC 60900
絶縁1000Vワイヤーストリッパー 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,798税込¥7,4781丁当日出荷シングル、マルチ、および細線導体に対応しています(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)。単線もしくは撚り線の径に合わせて、ローレットねじとロックナットで簡単に調節が可能です。用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕様プライヤー:クロムメッキトラスコ品番446-7132全長(mm)160質量(g)180径(Φmm)絶縁被覆剥ぎ取りの数値:5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×19×57ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキAWG8サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:10
ボルトカッター7172-910用替刃
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷7172-910用替刃(取り付けネジ付き)用途7172-910用トラスコ品番446-8686材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1880
ボルトカッター7172-760用替刃
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781丁翌々日出荷7172-760用替刃(取り付けネジ付き)用途7172-760用トラスコ品番446-8678材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)1500
ボルトカッター7172-610用替刃
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷7172-610用替刃(取り付けネジ付き)用途7172-610用トラスコ品番446-8660材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)850
フラットケーブル用ストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
プラグ用圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。用途ウエスタンプラグ圧着用
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6色ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510
エレクトロプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 平グリップおよびパイプグリップ クリンピング 0.5mm-2.5mm ストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズ全長(mm)200種類その他プライヤ切断能力(Φmm) 銅線15
絶縁工具セット
KNIPEX(クニペックス)¥79,980税込¥87,9781セット当日出荷セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。 ロールケースに入っています。 ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。トラスコ品番447-0150セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ質量(kg)2.45ケース寸法(mm)660×310
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら